6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度調節室温~100℃(ダイヤル式) コード長さ(m)約1.6 材質ステンレススチール
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000 温度調節範囲(℃)30~90 材質ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 電源コード(m)1.5 水槽寸法(mm)503×301×H162 TKG品番9-0819-0101 TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール 質量(kg)4.2 電源(V)単相100・50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.6 温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式) 直径×高さ(mm)320×280 TKG品番9-0817-0401 TKG品番(2017)6-0729-0401
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質SUS304
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム 質量(kg)6.5 直径×高さ(mm)350×390 TKG品番9-0817-0101 TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

ポリカーボネイト製のスパイスケースは、衝撃に強く、 内容物が外から一目で見分けられますので薬味入には最適です。
材質ポリカーボネイト樹脂
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)