容量(L)1.2
材質アクリル
外径×高さH(Φmm×mm)150×150
品名・タイプアイスペール
底径(Φmm)100
内径(mm)145
TKG品番9-1908-1101
TKG品番(2017)6-1705-1101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
下皿に氷を入れて中のお料理を冷やし、フレッシュな感覚をお楽しみいただけます。
材質アクリル
寸法(mm)(ボール)Φ230×2、Φ160×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×120
TKG品番9-1729-0301
TKG品番(2017)6-1473-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル
付属品仲古
スタンド部に氷を入れて保冷。鮮度を長持ちさせます。サラダスプーン・サラダフォーク(全長175)付。フック付でボールに引掛けられます。
材質アクリル製
寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×215
TKG品番9-1640-0901
TKG品番(2017)6-1483-0901
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
4種類の豊富なステーションにより、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使うこともできます。
適合1槽にガストロノームパン1/1サイズ1枚使用可能
質量(kg)83
消費電力単相100V、2000W、10A×2
安全装置温度ヒューズ
ヒーター500W×4
コード全長(m)約3×2本
温度制御サーモスタット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170
TKG品番9-1715-0301
TKG品番(2017)6-1460-0101
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L)
タイプ3ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×210×140
TKG品番9-0226-0601
TKG品番(2017)6-0205-0601
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L)
タイプ4ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×210×140
TKG品番9-0226-0702
TKG品番(2017)6-0205-0702
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
仲子の間に氷を入れる事によって、カクテルや トロピカルドリンクに必要なレモン、ライム、 チェリー等を冷たく保てるため、カウンター内での スピーディなサービスに役立ちます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×360×115
TKG品番9-0226-0801
TKG品番(2017)6-0205-0801
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L)
タイプ3ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×210×140
TKG品番9-0226-0701
TKG品番(2017)6-0205-0701
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L)
タイプ4ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×210×140
TKG品番9-0226-0602
TKG品番(2017)6-0205-0602
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ホテル等のバイキング・サービスに適した、優れた保温・保冷ユニットです。ホテルパン、サラダボール、ドレッシングポット、インセントポット等を組合せることにより、お店のメニューに合せた豊富なバリエーションが得れます。又、キャスター付きのため移動、設営、収納に便利で、お店のレイアウトを容易にします。バイキング・レストランに、ホテルのバイキングルームに、更には、ホテル、旅館での朝食バイキングにとご検討ください。(NSF,アメリカ衛生規格,UL.,アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。)。シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使う事もできます。
適合1槽にスーパーパン1/1サイズ1枚使用可
質量(kg)164
消費電力単相100V、2500W、13A×2
安全装置温度ヒューズ
ヒーター500W×4
コード全長(m)約3×2本
温度制御サーモスタット
照明125W×4(赤外線ヒートランプ)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×970×1390(最大1570)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170
TKG品番9-1715-0101
TKG品番(2017)6-1459-0101
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
目皿を外し氷を入れれば、より保冷効果が持続します。
材質ステンレス・MS樹脂
内径(Φmm)104
品名・タイプクーラー
直径×高さ(mm)122×280、(氷スペース)104×43
TKG品番9-1928-0301
TKG品番(2017)6-1726-0501
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード