10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)1.2 材質アクリル 外径×高さH(Φmm×mm)150×150 品名・タイプアイスペール 底径(Φmm)100 内径(mm)145 TKG品番9-1908-1101 TKG品番(2017)6-1705-1101
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

下皿に氷を入れて中のお料理を冷やし、フレッシュな感覚をお楽しみいただけます。
材質アクリル 寸法(mm)(ボール)Φ230×2、Φ160×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×120 TKG品番9-1729-0301 TKG品番(2017)6-1473-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル 付属品仲古
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンド部に氷を入れて保冷。鮮度を長持ちさせます。サラダスプーン・サラダフォーク(全長175)付。フック付でボールに引掛けられます。
材質アクリル製 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×215 TKG品番9-1640-0901 TKG品番(2017)6-1483-0901
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

4種類の豊富なステーションにより、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使うこともできます。
適合1槽にガストロノームパン1/1サイズ1枚使用可能 質量(kg)83 消費電力単相100V、2000W、10A×2 安全装置温度ヒューズ ヒーター500W×4 コード全長(m)約3×2本 温度制御サーモスタット 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170 TKG品番9-1715-0301 TKG品番(2017)6-1460-0101
1個
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷

ホテル等のバイキング・サービスに適した、優れた保温・保冷ユニットです。ホテルパン、サラダボール、ドレッシングポット、インセントポット等を組合せることにより、お店のメニューに合せた豊富なバリエーションが得れます。又、キャスター付きのため移動、設営、収納に便利で、お店のレイアウトを容易にします。バイキング・レストランに、ホテルのバイキングルームに、更には、ホテル、旅館での朝食バイキングにとご検討ください。(NSF,アメリカ衛生規格,UL.,アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。)。シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使う事もできます。
適合1槽にスーパーパン1/1サイズ1枚使用可 質量(kg)164 消費電力単相100V、2500W、13A×2 安全装置温度ヒューズ ヒーター500W×4 コード全長(m)約3×2本 温度制御サーモスタット 照明125W×4(赤外線ヒートランプ) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×970×1390(最大1570) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170 TKG品番9-1715-0101 TKG品番(2017)6-1459-0101
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L) タイプ3ヶ入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×210×140 TKG品番9-0226-0601 TKG品番(2017)6-0205-0601
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L) タイプ4ヶ入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×210×140 TKG品番9-0226-0702 TKG品番(2017)6-0205-0702
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L) タイプ3ヶ入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×210×140 TKG品番9-0226-0701 TKG品番(2017)6-0205-0701
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L) タイプ4ヶ入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×210×140 TKG品番9-0226-0602 TKG品番(2017)6-0205-0602
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷