大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
IH対応
容量(L)1.2
材質本体/18-8ステンレス、底板/18-0ステンレス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂
寸法(mm)幅295×高さ190×底径145
TKG品番9-0901-0301
TKG品番(2017)6-0810-0301
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
材質SUS304
直径×高さ(mm)140×230
TKG品番9-0195-1101
TKG品番(2017)6-0184-1001
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
容量(mL)900
材質銅
全幅(mm)300
直径×高さ(mm)130×150
TKG品番9-0902-2101
TKG品番(2017)6-0809-2301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
<FDL01>SA18-8 ドリップ#13用に御使用できます。
容量(mL)1500
全幅(mm)250
直径×高さ(mm)125×220
TKG品番9-0902-1501
TKG品番(2017)6-0809-1701
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
容量(mL)1300
材質ステンレス
全幅(mm)375
直径×高さ(mm)143×190
TKG品番9-0902-1901
TKG品番(2017)6-0809-2101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ハンドル材質:フェノール樹脂。電磁調理器対応 100V専用
材質SUS304
容量(mL)900
材質銅
全幅(mm)270
直径×高さ(mm)130×150
TKG品番9-0902-2001
TKG品番(2017)6-0809-2201
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
容量(mL)4000
材質SUS304
高さ(mm)260
タイプIH用
底径(Φmm)170
TKG品番9-0902-0301
TKG品番(2017)6-0809-0301
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
容量(mL)4000
材質SUS304
高さ(mm)260
タイプIH用
底径(Φmm)170
TKG品番9-0902-0201
TKG品番(2017)6-0809-0201
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
直径×高さ(mm)350×390
TKG品番9-0817-0101
TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
関連キーワード