カテゴリ
- 厨房用品(87)
- 卓上消耗品(10)
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(30)
- EBM(江部松商事)(155)
- MAGIQ(東京堂)(154)
- RS PRO(96)
- SMC(294)
- StarTech.com(96)
- TURN(155)
- YAMAZEN(山善)(127)
- アズワン(105)
- エスコ(98)
- エヒメ紙工(109)
- シンワ測定(91)
- ストア・エキスプレス(116)
- ビー・ブラウンエースクラップ(135)
- フェリック(131)
- 山崎実業(148)
- 日東工器(101)
- 東京堂(114)
- 横浜ディスプレイミュージアム(148)
- ブランドをもっと見る

FW2 深ボール 15cm
TKG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷専用蓋をご使用ください。TGK品番1-0003-0401容量(L)0.9外径×内径×深さ(mm)155×150×69板厚(mm)0.6
18-8 平渕ボール 15cm
TKG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷渕がフラットで衛生的用途渕が巻かれていないので汚れがたまらず衛生的です。TGK品番1-0254-1001材質18-8ステンレス容量(mL)800外径×深さ(Φmm×mm)175×70
TKG 18-8 スリットボール 15cm
TKG¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷独自の縦型スリットにより目詰まりを防ぎ効率的に水切り。 使いやすく、洗いやすいキッチンの必須アイテム 一体成型でフチ部分に汚れが溜まりにくい設計。 滑らかな表面処理で洗浄時のスポンジの抵抗を軽減。 米とぎをはじめ、麺の湯切りや食材の洗浄など さまざまな用途に使えるキッチンの必須アイテム。外径(Φmm)172深さ(mm)61穴寸法(Φmm)【水切穴】6×0.8
陶器「町中華」丸皿 15cm
TKG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷シンプルで美しい形を目指した基本の中華シリーズです 業務用でも家庭用でも使いやすいラインナップです直径(Φmm)150高さ(mm)22
JE メラミンラウンドサイドディッシュ 15cm ホワイト
TKG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ビュッフェシーンでお客様の「一品料理」アラカルトを演出します。 食洗器使用可。材質メラミン樹脂色ホワイト直径(Φmm)152高さ(mm)56質量(g)273
JE メラミンラウンドサイドディッシュ 15cm ブラック
TKG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ビュッフェシーンでお客様の「一品料理」アラカルトを演出します。 食洗器使用可。材質メラミン樹脂色ブラック直径(Φmm)152高さ(mm)56質量(g)273
FW2 深ボール用トレーにもなるフタ 15cm
TKG¥869税込¥9561枚翌々日出荷単品でトレーとして使用できます。用途専用深ボールのスタッキング蓋として使用できます。TGK品番1-0003-0501材質ステンレス鋼板厚(mm)0.6外径×深さ(Φmm×mm)160×12
IHダイヤモンドコート 玉子焼き 18×15cm
TKG¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷材質アルミニウム合金,フェノール樹脂幅(mm)191寸法(mm)【□内】181×152×30【 IH反応底】165×145質量(kg)0.58高さ(mm)35奥行(mm)162
TKG PRO(プロ)銀鱗 出刃(片刃)
TKG¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。 又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。背厚(mm)4.5
シリコンスクエアラップ 4点セット
TKG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷簡易的なカバーとして使えます。 滑り止めや瓶のふたを開けるときに役立ちます。 Φ10cmΦ15cmΦ19cmΦ25cm材質シリコンゴム質量(g)40
SA18-8ボールスタンド
TKG¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷15cmから30cm位までのボールに適しています。使用するサイズのボールが簡単に取り出せ、収納にも便利です。間口W×奥行D×高さH(mm)180×230×245TKG品番9-0256-1001TKG品番(2017)6-0236-1001
SA18-8中華用ヤクミ入 (2)型
TKG¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷SA 18-8ボール15cm×4個入り (ABC-05)。仲子は底から側面にかけて丸くなっておりますので、 中華お玉でヤクミ等が最後までとれます。
18-8メッシュボール
TKG(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2.5
SAアルミ雪平鍋(両口)
TKG(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷軽くて便利。用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。材質本体:アルミニウム、取手:天然木
ウッドファイバー 大型スパチュラ 角型
TKG¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れた大型スパチュラ。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。 人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。 抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。耐熱温度(℃)170
TKG-NEO(ネオ)骨スキ(片刃)
TKG¥8,998税込¥9,8981個当日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。寸法(cm)15背厚(mm)3TKG品番9-0329-1201TKG品番(2017)6-0303-1601
TKG PRO(プロ) ペティーナイフ
TKG¥7,498税込¥8,2481個当日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら