曜日別特売

FW2 深ボール用トレーにもなるフタ 15cm

FW2 深ボール用トレーにもなるフタ  15cm - TKG

単品でトレーとして使用できます。

用途
専用深ボールのスタッキング蓋として使用できます。
TGK品番
1-0003-0501
材質
ステンレス鋼
板厚(mm)
0.6
外径×深さ(Φmm×mm)
160×12
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81780706-
¥1,200
¥869
¥956(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする