カテゴリ
- 厨房用品(147)
- 卓上消耗品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(56)
- EBM(江部松商事)(253)
- アイトス(88)
- アサヒシューズ(98)
- エスコ(101)
- カワムラサイクル(149)
- コーコス信岡(131)
- サンエス(292)
- シモン(110)
- ジーベック(119)
- ドンケル(83)
- ハヤシ[靴下](94)
- ミドリ安全(274)
- ムーンスター(95)
- 住商モンブラン(104)
- 富士手袋工業(天牛)(98)
- 弘進ゴム(82)
- 徳武産業(184)
- 自重堂(120)
- ブランドをもっと見る

18-8 平渕ボール 27cm
TKG¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷渕がフラットで衛生的用途渕が巻かれていないので汚れがたまらず衛生的です。TGK品番1-0254-1005材質18-8ステンレス容量(mL)3700外径×深さ(Φmm×mm)305×105
TKG 18-8 スリットボール 27cm
TKG¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷独自の縦型スリットにより目詰まりを防ぎ効率的に水切り。 使いやすく、洗いやすいキッチンの必須アイテム 一体成型でフチ部分に汚れが溜まりにくい設計。 滑らかな表面処理で洗浄時のスポンジの抵抗を軽減。 米とぎをはじめ、麺の湯切りや食材の洗浄など さまざまな用途に使えるキッチンの必須アイテム。外径(Φmm)294深さ(mm)102穴寸法(Φmm)【水切穴】6×0.8
TKG アルミニウム 外輪鍋(蓋無)27cm
TKG¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。TGK品番1-0029-0803寸法(mm)外径×深さ/276×90質量(kg)1.3容量(L)5.2板厚(mm)3
TKG エコプロ アルミ寸胴鍋(目盛付)27cm
TKG¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0103厚さ(mm)底板:3質量(kg)2.7容量(L)15内径×深さ(mm)270×267直径(mm)298
TKG エコプロ アルミ外輪鍋(目盛付)27cm
TKG¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0302厚さ(mm)底板:3質量(kg)1.6容量(L)5内径×深さ(mm)270×87直径(mm)298
SA 佐文 青鋼波入 本霞 墨流し 柳刃 27cm
TKG¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷刀身には美しい波型模様が施されています。TGK品番1-0297-1801全長(mm)415質量(g)190背厚(mm)4.4
TKG 銀の頂 三層鋼槌目鍋 27cm
TKG¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷カセットコンロ専用材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)780内径(Φmm)270外径(Φmm)275深さ(mm)57底面の厚さ(mm)2
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)
TKG(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃)
TKG(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。 又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。背厚(mm)2.3
SA 18-8(SUS304) 手付洗桶
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋
TKG¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷18.5cmは1人用として、27cmはグループ用として最適。材質18-0ステンレス加工銅メッキ加工(手塗クリア仕上げ)
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
18-8メッシュボール
TKG(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2.5
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
SAアルミ雪平鍋(両口)
TKG(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷軽くて便利。用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。材質本体:アルミニウム、取手:天然木
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀
TKG(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
プラ板付カラーナイフラック Aタイプ
TKG(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂全高(mm)340
SA18-8 深型寸胴鍋
TKG¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷小スペースの厨房空間で大容量を必要とするお店に最適です。 蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル
TKG(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。 外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。仕様クリンプ10mm目材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
TKG PRO(プロ) 牛刀
TKG¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス
TKG PRO 抗菌カラー牛刀
TKG¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。材質モリブデンバナジウム鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら