材質ステンレス18-8(SUS304)
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
材質(枠)18-0、(網)18-8
板厚(mm)0.4
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
二重構造で結露しにくく、氷が長持ち
スタッキングが可能
材質ポリカーボネート樹脂
色クリア
容量(L)3
品名・タイプアイスペール
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)1
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
板厚(mm)リング0.4
深型バット・浅型バット両方に使用できます。
商品タイプフタ
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途米や大豆の洗浄
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
米、野菜等の嵩張る食品の水切りに便利です。
用途野菜や生鮮の水切用
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。
水切タイプと組み合わせが可能です。
材質ステンレス(SUS304)
1)A・B溶接接合仕上で1枚加工方法です。
2)1枚加工に相当するため、合わせ部分が本体に無い構造で雑菌の繁殖が防げます。
3)金網製と比較し、網のほつれ、線材の切れ等が無い為異物混入が防げます。
4)金網製と比較し耐久性があります。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)2
サイズ(cm)51
外径×高さH(Φmm×mm)510×380
底径(Φmm)380
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
軽く丈夫なフードパン
中身が見えて補充など簡単です。
ホテルパン規格サイズのシール容器です。
耐熱温度:99℃/耐冷温度:-20℃ 洗浄機対応 ※本体・蓋セット
材質ポリプロピレン
形状角形
仕様開き目1.41mm
網目0.4×14メッシュ
1)フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。
2)従来使用されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質18-8ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)450×280
深型バット・浅型バット両方に使用できます。
色クリア
板厚(mm)0.6
耐熱温度(℃)-30~+75
商品タイプフタ
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
穴径(Φmm)2
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途野菜や生鮮の水切用
材質ステンレス18-8(SUS304)
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.5
材質ポリプロピレン
適合サイズ(Φmm)(グラス)73~63
仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)73×73
材質FRP(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル)
耐熱温度(℃)-10~+80
材質ポリカーボネイト樹脂
タイプ1/3サイズ
容量(L)3.6
耐熱温度(℃)-1~90
外寸法(縦×横×高さ)(mm)323×174×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
タイプ1/3サイズ
容量(L)3.6
耐熱温度(℃)-1~90
外寸法(縦×横×高さ)(mm)323×174×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
材質ポリカーボネイト樹脂
タイプ1/3サイズ
容量(L)3.6
耐熱温度(℃)-1~90
外寸法(縦×横×高さ)(mm)323×174×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
耐熱99度、耐冷-20度で目盛付です。
材質ポリカーボ樹脂製
耐熱99度、耐冷-20度です。
材質ポリカーボ樹脂製
関連キーワード
1
2
次へ