カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: オリオン機械のすべての商品

バキュームコントローラ VC10
オリオン機械¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷仕様数値:100、単位:kPa寸法A(mm)Φ28寸法D(mm)70寸法E(mm)4寸法C(mm)66レンジバキューム・プレッシャー寸法BR1/8
排気クリーンフィルター (KRF110用)
オリオン機械¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
排気クリーンフィルター (KRF70用)
オリオン機械¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
排気クリーンフィルター (KRF40A用)
オリオン機械¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)
オリオン機械¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF110用)
オリオン機械¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF70用)
オリオン機械¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF40A用)
オリオン機械¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF25A用)
オリオン機械¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
ウォーターセパレータ RA-42
オリオン機械¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷適合機種KRF70質量(kg)1.7処理空気量(L/min(ANR))235~5601150エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)0~40入口空気温度(℃)0~40常用真空度(kPa)0~80水滴分離効率(%)95許容蓄水量(mL)230
ウォーターセパレータ RA-41
オリオン機械(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷適合機種KRF15A/25A/40A質量(kg)1処理空気量(L/min(ANR))235~560エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)0~40入口空気温度(℃)0~40常用真空度(kPa)0~80水滴分離効率(%)95許容蓄水量(mL)100
逃し弁用チーズ 大
オリオン機械¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷適合機種500-7AH11、500-7AH21、500-7AH31、600-7AH11、600-7AH21、600-7AH31、640-7GH51
コンビネーションパッケージ型ドライポンプ
オリオン機械¥569,800~税込¥626,780~1台45日以内出荷パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。 低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。電圧(V)200(50/60Hz)電源ACポンプの種類ドライ
標準型ドライポンプ
オリオン機械¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷から20日以内出荷安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
小型標準ドライポンプ
オリオン機械¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から20日以内出荷安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。電源ACポンプの種類ドライ
ステンレスエアータンク
オリオン機械(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台40日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。入口空気温度(℃)80