カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: オリオン機械のすべての商品

水冷式アフタークーラー
オリオン機械¥689,800~税込¥758,780~1台翌々日出荷特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
空冷式アフタークーラー
オリオン機械¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80
デジタル差圧計
オリオン機械¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)電源(V)12~24 DC±10% 60mADC使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001
中圧1.57MPa仕様フィルター
オリオン機械¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。 タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)5~60入口空気圧力(MPa)0.05~1.57
中圧1.57MPa対応ドライヤー
オリオン機械¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷から30日以内出荷クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。使用流体圧縮空気ドレン排出口径G1/4(メネジ)周囲温度(℃)2~45入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.2~1.57出口空気露点(℃)圧力下15
標準型エアドライヤー(大型)
オリオン機械¥599,800~税込¥659,780~1台翌々日出荷から60日以内出荷クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/2入口空気温度(℃)5~60出口空気露点(℃)圧力下10
KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット
オリオン機械¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
ファインドライヤー(フィルター付)
オリオン機械¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。