202件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機オリオン機械
149,800税込164,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
油タンク容量(L)22仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要種類放射式直火形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ使用燃料灯油 (JIS1号灯油)燃焼方式回転霧化式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.87~0.94適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)運転音(dB)48/50(50/60Hz)点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64燃焼持続時間(h)11~23燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860]
バイパス配管セット組立 オリオン機械バイパス配管セット組立オリオン機械
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
膜式ファイナルフィルター オリオン機械膜式ファイナルフィルターオリオン機械
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高精密ろ過。小型・軽量。 簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用
周囲温度(℃)5~50材質中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98使用流体圧縮空気清浄度ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1)材質(ボディ)ポリカーボネイト樹脂圧力損失(MPa)0.02
スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械スーパーミストフィルター用交換エレメントオリオン機械
56,980税込62,678
1個
当日出荷
適合本体MSF1300
スーパードレンフィルター オリオン機械スーパードレンフィルターオリオン機械
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
KRA-8用カーボンブレード オリオン機械KRA-8用カーボンブレードオリオン機械
92,980税込102,278
1セット(6枚)
10日以内出荷
オリオンヒーターHPS830A1 オリオン機械オリオンヒーターHPS830A1オリオン機械
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60油タンク容量(L)80使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上運転音(dB)74/78(50/60Hz)熱出力(kw)97.2熱風吹出し量(m3/min)35/40(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
ミストフィルター用エレメント オリオン機械ミストフィルター用エレメントオリオン機械
18,980税込20,878
1個
当日出荷
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械小型水槽付DCインバータチラーオリオン機械
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5
ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズオリオン機械
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷
小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラー オリオン機械エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラーオリオン機械
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番195-3531幅(mm)145高さ(mm)95質量(g)920奥行(mm)104電源(V)単相100
ガードフェンス組立 オリオン機械ガードフェンス組立オリオン機械
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番157-5428適合本体GHR240A1-G、GHR240A1-R質量(kg)11.5
水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー空冷式オリオン機械
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
ブレード オリオン機械ブレードオリオン機械
7,298税込8,028
1箱(4枚)
3日以内出荷
仕様ブレードポンプの種類油回転
KRF04A-V-01用部品 フィルタケース オリオン機械KRF04A-V-01用部品 フィルタケースオリオン機械
919税込1,011
1個
9日以内出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
ブライトヒーター用学校安全セット オリオン機械ブライトヒーター用学校安全セットオリオン機械(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンストラスコ品番491-5356質量(kg)13
ブライトヒーター オリオン機械ブライトヒーターオリオン機械
179,800税込197,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワー電圧(V)100/200電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6648種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)232×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)78000/78000排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
活性炭フィルター オリオン機械活性炭フィルターオリオン機械
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
スーパーミストフィルター用エレメント オリオン機械スーパーミストフィルター用エレメントオリオン機械
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量 0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999
吸気用オイルセパレータ RA-31 オリオン機械吸気用オイルセパレータ RA-31オリオン機械
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
吸気中の油滴を捕集して油分によるトラブルを防止します。 ミストは捕集できません。
吸気用フィルター RA-10 オリオン機械吸気用フィルター RA-10オリオン機械
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
プレッシャーコントローラ PCA6 オリオン機械プレッシャーコントローラ PCA6オリオン機械
9,998税込10,998
1台
当日出荷
寸法A(mm)Φ60寸法D(mm)89寸法E(mm)9寸法C(mm)80寸法BR3/4
バキュームコントローラ VC32 オリオン機械バキュームコントローラ VC32オリオン機械
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
寸法A(mm)Φ35寸法D(mm)60寸法E(mm)6寸法C(mm)54寸法BR3/8
クリーンフィルターエレメント RA-54S用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-54S用オリオン機械
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-54S-G1
吸気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
ウォーターセパレータ RA-42 オリオン機械ウォーターセパレータ RA-42オリオン機械
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
適合機種KRF70質量(kg)1.7処理空気量(L/min(ANR))235~5601150エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)0~40入口空気温度(℃)0~40常用真空度(kPa)0~80水滴分離効率(%)95許容蓄水量(mL)230
サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用) オリオン機械サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用)オリオン機械
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
適合機種標準型KRF25A・KRF40A用適合ポンプKRF
サイレントボックス (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械サイレントボックス (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
適合機種標準型KRF08A・KRF15A用適合ポンプKRF
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
電源ACポンプの種類ドライ
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ステンレスエアータンク オリオン機械ステンレスエアータンクオリオン機械(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
40日以内出荷
バイパス配管セット組立 オリオン機械バイパス配管セット組立オリオン機械(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
オートドレントラップ モーターバルブ式 オリオン機械オートドレントラップ モーターバルブ式オリオン機械
47,980税込52,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。タイプ真空・ブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ