適合本体KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ろ過度(μm)0.01
適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合本体HPE250
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント
幅(mm)-
高さ(mm)-
奥行(mm)-
電圧(V)-
定格電圧(V)-
排気速度(50/60Hz)(L/min)-
到達真空度(kPa)-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
吐出口径-
騒音値(dB)(50/60Hz)-
到達真空度(MPa)-
吸込口径-
ポンプの種類-
ドライポンプ種類-
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合フィルターRA-55S-G1
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合フィルターRA-53S-G1
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ドライポンプモーター出力2.2KW/3.7KW用交換フィルターエレメント
適合機種KRF70,KRA8,KRAH8
全長(mm)【フィルターエレメント】121
外径(Φmm)【フィルターエレメント】65D
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
適合フィルターRA-53D-G1
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合フィルターRA-54D-G1
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
適合フィルターRA-54S-G1
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合フィルターRA-57S-G1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適合フィルターRA-55D-G1
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
適合フィルターRA-56S-G1
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)206
口径(Φ)87
交換目安エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年
ろ過度(μm)0.01
出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量 0.01mg/m3)
捕集効率(%)99.999
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm
(2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様
圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方
(3)圧力損失も現行機種同様
初期 0.01MPa 通常 0.02MPa
(4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更
変更前 0.98MPa
注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用
取付方式配管工事
粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
エレメント使用本数1
出口油分濃度(wt ppm)0.01
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード