12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーマツダ
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーヒノ
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式UD 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式AC 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式AD 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)