カテゴリ
- 機構部品(38)
- オイルシール(12)
- 配管・水廻り設備部材(172)
- 自動車補修部品(25)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(1)
- モリグリーン(1)
- MOTOREX(モトレックス)(8)
- トヨタ(257)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- シモン(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- SMC(12,169)
- ホンダ(8,211)
- 三菱ふそう(5,093)
- RS PRO(692)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](615)
- CKD(393)
- MAZDA(マツダ)(371)
- 日野自動車(356)
- Festo(258)
- ミツビシ(248)
- ニッサン(178)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
「oil」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥33~税込¥36~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
オイルシール(スズキ)
武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥57~税込¥63~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ(ステンレス)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型
武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥45~税込¥50~1個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
オイルシール(ダイハツ)
武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーダイハツ
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
オイルシール(ミツビシ)
武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーミツビシ
オイルシール(スバル)
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカースバル
オイルシール(マツダ)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーマツダ
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
食品機械用オイルシールグリス
武蔵オイルシール工業¥2,698~税込¥2,968~1本(60g)ほか当日出荷から7日以内出荷NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。用途オイルシール、Oリング色淡褐色半透明使用温度範囲(℃)-20~120規格H1ちょう度272混和ちょう度272増ちょう剤アルミコンプレックス石けん基油流動パラフィン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性潤滑性
オイルシール用グリス
武蔵オイルシール工業¥2,798税込¥3,0781本(300mL)当日出荷ゴム材料に対し膨潤や硬化等の悪影響が無く、Oリング等のゴムシール部品の組立て時に塗布して頂く事により、かじり・固着・ねじれ等の不具合を防止できます。 更に塗布する事によりシール部品の表面に保護膜が形成され劣化の進行を遅くする効果が期待できます。 2WAYノズルを採用することで、ノズルを寝かせた状態で大径シールや広範囲の塗布に、ノズルを立てた状態で小径シールや狭い箇所の塗布にご使用いただけます。 またノズルによって部品にキズを付ける事がないよう、樹脂ノズルを採用しました。仕様2WAYノズル使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
Oリングセット OR8010
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
Oリングセット OR8002
武蔵オイルシール工業¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
Oリングセット OR8020
武蔵オイルシール工業¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から6日以内出荷セット内容(G-3/4/5/6/7/8/9)各50個(G-10/11)各40個(G-12/13/14/15/16/17/18/19/20)各30個(G-21/22/23/24/25/30/35/40)各20個