特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]

    マイクロファイバークロス(厚手)

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3枚)
    欠品中
    吸収性、速乾性に優れています。
    用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適寸法(mm)400×400黄/灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]

    防水マキシヒューズホルダー8.0sq

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
    RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)8
  • 平型メス110型カプラー端子 BRIDGE[自動車用品]

    平型メス110型カプラー端子

    BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(100個)
    当日出荷
    タイプメス適合電線サイズ0.5~1.0sq材質黄銅(防錆)定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]

    ダブルギボシスリーブ

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    メガスローブローヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルギボシ BRIDGE[自動車用品]

    ダブルギボシ

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子350型オス BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型オス

    BRIDGE[自動車用品]
    979税込1,077
    1袋(50個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス
  • 管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズショート・ケースセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用にセット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本寸法(mm)5×20
  • ダブルコード BRIDGE[自動車用品]

    ダブルコード

    BRIDGE[自動車用品]
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電力電装品に適した自動車用配線コード
    長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子312型

    BRIDGE[自動車用品]
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    電線と電線の接続に
    入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~2.0
  • AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • 平型端子 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子

    BRIDGE[自動車用品]
    639税込703
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線コードの確実な接続に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]

    スプライスケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット
    用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6
  • 日野タイプクリップ BRIDGE[自動車用品]

    日野タイプクリップ

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    大型トラック・自動車の目に見える外装・内装はもちろんエンジンルームから艤装部分まで幅広く使用されています。
    用途大型トラック内外装クリップメーカー日野トラック
  • いすゞタイプクリップ BRIDGE[自動車用品]

    いすゞタイプクリップ

    BRIDGE[自動車用品]
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    大型トラック・自動車の目に見える外装・内装はもちろんエンジンルームから艤装部分まで幅広く使用されています。
    用途大型トラック内外装クリップメーカーいすゞトラック
  • ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ANLヒューズ専用ホルダー。
    用途大電流の保護回路に。材質PCボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8穴径(Φmm)本体固定:6
  • パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]

    パネルはがしロング白棒30cm

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。
    全長(cm)約30×1.5×0.5t
  • レザーフェンダーカバー(黄)マグネット&フック BRIDGE[自動車用品]

    レザーフェンダーカバー(黄)マグネット&フック

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    整備用フェンダーカバー。取付はフックとマグネット仕様。
    材質PVC裏面起毛寸法(cm)約100×60
  • スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズ・SBFC-LPJ

    BRIDGE[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷から7日以内出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
    用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]

    ステアリングホイールセキュリティ

    BRIDGE[自動車用品]
    8,798税込9,678
    1セット
    欠品中
    ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
    用途車両の盗難対策に。付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5入数(個)1
  • 増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]

    増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
    用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60
  • 防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    防水ギボシ端子スリーブセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(20組)
    当日出荷
    頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
    用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー
  • コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    コンチネンタル・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    旧タイプの欧州車ヒューズ。
    用途電装品の保護寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]

    後入れギボシスリーブ

    BRIDGE[自動車用品](17件のレビュー)
    829税込912
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]

    マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス)

    BRIDGE[自動車用品]
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    マイクロファイバー素材で作られており、一般的なタオルよりも多くの水分を吸収します。また柔らかく滑らかなため、車の塗装やガラスに非常に優しくどんな表面にも安心して使用可能。
    用途一度に大量の水分を吸い取るため、洗車後の拭き上げに最適です。寸法(cm)60×90危険物の類別非危険物生地1300(MGS)
  • 平形端子250型 BRIDGE[自動車用品]

    平形端子250型

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途250型カプラー用端子
  • MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    MIDI ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
    付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]

    平型端子110型カプラー&端子セット

    BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
    用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
  • 低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアトリム BRIDGE[自動車用品]

    ドアトリム

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED ヘッドライト(充電式)BK BRIDGE[自動車用品]

    LED ヘッドライト(充電式)BK

    BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
    用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に材質ABS・PS質量(g)約99充電時間(時間)約2電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)3~5
  • RCAアダプター(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプター(メスーメス)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
  • ミニ平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズホルダー(防水)

    BRIDGE[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。
    仕様3.0sq30A以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]

    トラック汎用・オーディオハーネス18P

    BRIDGE[自動車用品]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
  • 内張りはがし BRIDGE[自動車用品]

    内張りはがし

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
    用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本長さ(mm)150/210/220
  • 検電テスター BRIDGE[自動車用品]

    検電テスター

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    DC6V~DC24Vの通電が確認できる。
    用途配線コードの検電に。電圧許容範囲(V)DC6~24用
  • 平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
  • バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]

    バルブ用カプラー(補修用)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
  • ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]

    ラジオアンテナ延長コード

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ラジオアンテナコードの延長用コード
    用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応