カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品]
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: BRIDGE[自動車用品]のすべての商品
特価
![ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078474-150814-02.jpg)
ミニ平型ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)
丸型端子・6種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681ケース当日出荷丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0![ウエッジ球ソケット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312010-240724-04.jpg)
ウエッジ球ソケット
BRIDGE[自動車用品]¥629~税込¥692~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球![コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628490-230130-02.jpg)
コード・ホルダー2【太線用】
BRIDGE[自動車用品]¥989税込¥1,0881袋(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷軟質素材で湾曲に取付も可能用途ドライブレコーダー等の配線処理に材質PVC適合電線径(Φmm)5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応![平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153856-220119-02.jpg)
平型端子250型カプラー
BRIDGE[自動車用品]¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。極数1極サイズ平型端子250型![マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260873-191216-02.jpg)
マイクロ2・分岐ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16![マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260803-191216-02.jpg)
マイクロ2・ヒューズ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,688税込¥1,8571袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応![防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078325-221021-02.jpg)
防水管ヒューズホルダー
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応![防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023426-251029-02.jpg)
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681本当日出荷LPJタイプ専用のヒューズホルダー。用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1![クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636581-250814-02.jpg)
クワ端子・5種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281ケース当日出荷クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0![熱収縮チューブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311967-230419-02.jpg)
熱収縮チューブセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷8種類150Pのケースセット。VW-1規格用途電線およびハーネスの保護、絶縁セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本)材質ポレオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度84~120℃収縮率(%)50RoHS指令(10物質対応)対応![MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776408-190620-02.jpg)
MIDIヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応![スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376187-161012-02.jpg)
スイッチ付き・シガープラグ1.5m
BRIDGE[自動車用品]¥759税込¥8351個当日出荷電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯使用可能電力DC12V60W以下材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応![ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557875-110316-02.jpg)
ギボシスリーブ(大)
BRIDGE[自動車用品]¥629~税込¥692~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応![5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312064-230419-02.jpg)
5極リレー サージキラー回路付
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28![丸型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75154057-220119-02.jpg)
丸型端子スリーブセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,398税込¥1,5381セット(200組)当日出荷頻度の高い用途に合わせた配線配線セット用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個色白スリープメーカー日本メーカータイプ丸型端子![ギボシスリーブ・オス BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153576-220119-02.jpg)
ギボシスリーブ・オス
BRIDGE[自動車用品]¥589税込¥6481袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス![スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166746-190701-02.jpg)
スローブローヒューズホルダーキット
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq![スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636660-250814-02.jpg)
スプリングホースクランプ5種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ケース当日出荷6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。材質炭素銅、亜鉛メッキ![汎用4極リレー(ISOマイクロリレー) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956646-240823-04.jpg)
汎用4極リレー(ISOマイクロリレー)
BRIDGE[自動車用品]¥999税込¥1,0991個当日出荷マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。用途車載電装用定格電圧(V)DC12V定格電流(A)25電流(mA)66作動温度(℃)-40~100抵抗値(Ω)【コイル】180±10%定格作動回数10万![バッテリーターミナル&カバー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743388-170313-02.jpg)
バッテリーターミナル&カバー
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷D端子用。ワンタッチ取付可能で便利。工具なしで取付可能。カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能![平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871356-241010-02.jpg)
平型110型端子オス・メススリーブセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25![増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474765-240501-02.jpg)
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10色黒本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75![AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474774-240501-02.jpg)
AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用
BRIDGE[自動車用品]¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68![低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631116-220615-02.jpg)
低背ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷から6日以内出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ![クワ型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153628-220119-02.jpg)
クワ型端子スリーブセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,398~税込¥1,538~1セット(200組)当日出荷頻度の高い用途に合わせた配線配線セット用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0色白スリープタイプ自動車用クワ型端子+スリーブセット![ダッシュボードモール BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776505-190620-02.jpg)
ダッシュボードモール
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。材質EPDM使用温度範囲(℃)-20~80全長(cm)約165![LED・ロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376223-161012-02.jpg)
LED・ロッカースイッチ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷電源のON・OFFに。ONで照光。ダイオード付。種類ロッカースイッチスイッチON-OFF定格電圧 DC V12取付穴(mm)Φ20定格(A)20




![ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078474-150814-02.jpg)
![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)
![ウエッジ球ソケット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312010-240724-04.jpg)
![コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628490-230130-02.jpg)
![平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153856-220119-02.jpg)
![防水平型ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166326-190701-02.jpg)
![低背ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078316-150814-02.jpg)
![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120717-091210-02.jpg)
![マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260873-191216-02.jpg)
![マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260803-191216-02.jpg)
![ピックアップ・ストーン・ドライバー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166369-190701-02.jpg)
![平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166265-190701-02.jpg)
![防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078325-221021-02.jpg)
![防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023426-251029-02.jpg)
![クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636581-250814-02.jpg)
![熱収縮チューブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311967-230419-02.jpg)
![フロントグリル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44818446-200721-02.jpg)
![MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776408-190620-02.jpg)
![スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376187-161012-02.jpg)
![ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557875-110316-02.jpg)
![ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120674-091210-02.jpg)
![5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312064-230419-02.jpg)
![丸型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75154057-220119-02.jpg)
![ギボシスリーブ・オス BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153576-220119-02.jpg)
![RCAアダプターセット(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260977-191216-02.jpg)
![スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166746-190701-02.jpg)
![スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636660-250814-02.jpg)
![汎用4極リレー(ISOマイクロリレー) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956646-240823-04.jpg)
![バッテリーターミナル&カバー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743388-170313-02.jpg)
![平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871356-241010-02.jpg)
![増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474765-240501-02.jpg)
![AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474774-240501-02.jpg)
![リムーバー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631387-220615-02.jpg)
![低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631116-220615-02.jpg)
![クワ型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153628-220119-02.jpg)
![スクリューグロメット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814133-210607-02.jpg)
![ダッシュボードモール BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776505-190620-02.jpg)
![防音テープ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30330519-190603-02.jpg)
![ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273193-170307-02.jpg)
![LED・ロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376223-161012-02.jpg)