234件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]

    ドレンパッキンアルファロメオ

    BRIDGE[自動車用品]
    749税込824
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番55196309材質鉄、ゴム厚さ(mm)2.0銀、黒メーカーアルファロメオ外径(mm)18.7内径(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダッシュボードモール BRIDGE[自動車用品]

    ダッシュボードモール

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。
    材質EPDM使用温度範囲(℃)-20~80全長(cm)約165
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラーセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
    用途LED等電装品の中継に。セット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • クワ型・丸型端子用スリーブ BRIDGE[自動車用品]

    クワ型・丸型端子用スリーブ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質PVC適合電線サイズ0.5~1.25sq
  • 平型ヒューズ電源・2 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ電源・2

    BRIDGE[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1袋
    7日以内出荷
    平型ヒューズ用。ヒューズボックスのヒューズを抜き出して、本製品にセットしてヒューズ電源として使用。1A~15A以下のヒューズがご利用いただけます。
    用途ヒューズボックスからの電源の取り出し。許容電流(A)1~15適合電線サイズ(sq)0.75入数(本)5
  • AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • 8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    8極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ
  • 6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    6極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格ミニ平型ヒューズ
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途電装品の保護に線径(sq)0.75
  • LEDミニ作業灯BK(充電式) BRIDGE[自動車用品]

    LEDミニ作業灯BK(充電式)

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動車整備・アウトドア等用途は多様。USB充電タイプ2~3時間の充電で約4~5時間連続使用可能。
    付属品マグネット、クリップ寸法(mm)約183×23消費電力(W)1連続使用時間(時間)約4~5光源LED光束(Lm)最大:3WCOB:240、LED:80電球の種類LED
  • オート・ブレーカー(DC12) BRIDGE[自動車用品]

    オート・ブレーカー(DC12)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
    長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。材質ポリアミド、黄銅質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用ケーブルタイ・ボタン BRIDGE[自動車用品]

    補修用ケーブルタイ・ボタン

    BRIDGE[自動車用品]
    989税込1,088
    1袋
    当日出荷
    【セット内容】タイ×20本、ボタン20個
    用途ネジやクリップの替わりとして、エンジンアンダーカバー、タイヤハウス、フェンダー、フロントグリル、トランク等に幅広くご使用いただけます。材質ナイロン長さ(mm)(タイ)90幅(mm)(タイ)20直径(Φmm)(ボタン)約15
  • 平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    平型110型端子オス・メススリーブセット

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
    用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
  • マイクロ2ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    マイクロ2ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    電装品の保護に。
    用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
  • 低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取出しに。ヒューズ低背ヒューズ
  • 圧着接続端子防水 BRIDGE[自動車用品]

    圧着接続端子防水

    BRIDGE[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    防水スリーブ付圧着端子により密着し水の侵入を防ぎます。
    用途車外での確実な配線接続に。タイプその他
  • RCAアダプター(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプター(オスーオス)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RCAコードメスとメスを接続する中継コネクター。
  • ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]

    ケーブルガイド

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1本(1個)
    当日出荷
    用途ケーブルの引き込み作業に全長(cm)50
  • セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]

    セキュリティースマートキーケースBK

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
    寸法(mm)約95×140
  • 防音テープ スピーカー用 BRIDGE[自動車用品]

    防音テープ スピーカー用

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    スピーカー周辺の音漏れを防ぎ音がよく聴こえる。
    基材合成ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約900×20×30
  • 平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5セット)
    当日出荷
    組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
    セット内容ホルダー5個×端子10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]

    エアーバルブキャップ

    BRIDGE[自動車用品]
    499税込549
    1袋
    7日以内出荷
    インナーガスケット付き。
    用途外部の汚れや、水の侵入を防ぎ、気密性を高めタイヤの空気圧を一定保ちます。材質黄銅径(Φmm)9.4サイズ(mm)8入数(個)4
  • 防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]

    防水端子用圧着電工ペンチ

    BRIDGE[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    防水ハウジング用ワイヤシール端子用工具。
    全長(mm)195質量(kg)0.3適合電線サイズ(sq)0.35~2.0入数(本)1
  • ナイロン インサートナット7種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    ナイロン インサートナット7種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1ケース
    6日以内出荷
    セルフロック設計により、しっかりと所定の位置に止まり、不動な動きや脱落を防ぎます。M2サイズからM8まで幅広いサイズをラインナップ。ナットM2×25個、M2.5×30個、M3×50個、M4×40個、M5×30個、M6×20個、M8×5個。インサートナット7種類(計200個入)のケースセットです。
    材質ステンレス
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10
  • 平型端子315型オス BRIDGE[自動車用品]

    平型端子315型オス

    BRIDGE[自動車用品]
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スローブローヒューズホルダーに使用する315型の平型端子です。
    用途電装配線作業時に材質黄銅タイプオス
  • 10極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    10極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    アフターパーツの取付に。定格電流1ブロック15A以下、10ブロック最大100A以下
    用途アフターパーツの電装品保護付属品専用透明カバー極数10極適合規格平型ヒューズ
  • 自動車用ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    自動車用ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    用途電納品の保護セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]

    クワ型端子

    BRIDGE[自動車用品]
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    当日出荷
    アースを取るときに便利です。
    用途アースコードの取付に材質黄銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAアダプターセット(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプターセット(オスーオス)

    BRIDGE[自動車用品]
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    映像・左右音声ケーブルの中継コネクターオス。
    黄・白・赤
  • リレーボックスキット・ISOマイクロリレー BRIDGE[自動車用品]

    リレーボックスキット・ISOマイクロリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの取付の際に使用します。規格7個用
  • リレーボックスキット・ISOミニリレー BRIDGE[自動車用品]

    リレーボックスキット・ISOミニリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの取付の際に使用します。規格4個用
  • ロッカースイッチ(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]

    ロッカースイッチ(ON/OFF/ON)

    BRIDGE[自動車用品]
    889税込978
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電源のON/OFF/ONに穴径(Φmm)20定格電圧DC12V6A
  • 樹脂製N2キャップ BRIDGE[自動車用品]

    樹脂製N2キャップ

    BRIDGE[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット(100個)
    当日出荷
    特殊加工によりエア漏れ、パッキンの脱落防止。
    材質樹脂製
  • 平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカークリップ BRIDGE[自動車用品]

    アンカークリップ

    BRIDGE[自動車用品]
    369税込406
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カヌークリップ BRIDGE[自動車用品]

    カヌークリップ

    BRIDGE[自動車用品]
    369税込406
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応