カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品]
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672585-250130-08.jpg)
AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用
BRIDGE[自動車用品]¥26,980税込¥29,6781セット7日以内出荷バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1色黒ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平:180本体質量(g)カメラ:137、モニター:290使用電源(V)DC24解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600画素数(PX)200万防水性カメラ・ケーブル:IP68本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50![AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672601-250130-10.jpg)
AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯)
BRIDGE[自動車用品]¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。色黒角度(°)水平角度:140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68![AHD・IPS7インチバイザー付モニター BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672576-250130-04.jpg)
AHD・IPS7インチバイザー付モニター
BRIDGE[自動車用品]¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷200万画素のAHD(アナログハイビジョン)対応で、液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能12V・24V共用バイザー付モニター。明るさ・コントラスト・カラー・モニター画像の上下、左右転回・画面サイズ変更(1・125・1.75・2倍)・モニター画像の左右上下移動・ガイドライン・リモコン付。2系統入力・PAL/NTSC自動切換。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。用途バックカメラモニター用。付属品接続ケーブル・モニタースタンド・両面テープ・リモコン色黒本体質量(g)モニター:290使用電源(V)DC12~24解像度モニター(dpi):1024×600液晶モニター7インチIPS液晶本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50輝度(cd/m2)800![ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956829-240823-02.jpg)
ドレンパッキン(アルミ・コーティング)
BRIDGE[自動車用品]¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか7日以内出荷日野トラックのオイル交換時にご使用いただけます。用途車のオイル交換時に、オイル排出口部分にご使用ください厚さ(mm)1.7内容1袋(10枚)適合メーカー日野トラック![接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956655-240823-02.jpg)
接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル)
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷BR-1004 AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用に。追加機能ご使用いただける専用のケーブルです。用途付属のケーブルとバックカメラの間に接続し、モニターのV1・V2を切り替えることにより後方の映像の角度を切り替えることができます。材質(ケーブル)電気用軟電線コード長さ(cm)24![低背ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311994-230419-02.jpg)
低背ヒューズ電源&ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181セット7日以内出荷用途ヒューズボックスからの電源の取り出しにセット内容低背分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個RoHS指令(10物質対応)対応![ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311985-230419-02.jpg)
ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷用途ヒューズボックスからの電源の取り出しにセット内容ミニ平型分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個RoHS指令(10物質対応)対応![タイヤ交換袋マチ入 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21231265-230306-02.jpg)
タイヤ交換袋マチ入
BRIDGE[自動車用品]¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)7日以内出荷夏、冬タイヤ交換時の保管に最適なタイヤカバー用途タイヤ保管用カバー材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015色半透明幅(cm)80高さ(cm)100マチ(cm)左右各10![ファンファーレホーン BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628447-230130-02.jpg)
ファンファーレホーン
BRIDGE[自動車用品]¥1,698~税込¥1,868~1セット(2個)6日以内出荷から8日以内出荷軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。用途自動車用ホーン色ブラック音圧レベル(dB)112![編組チューブ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541218-230124-02.jpg)
編組チューブ
BRIDGE[自動車用品]¥8,598~税込¥9,458~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。用途電線処理、配線の保護に材質PET色黒/青長さ(m)100![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541175-230124-02.jpg)
自動車用薄肉低電圧線
BRIDGE[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981巻(100m)7日以内出荷自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5![平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631326-220615-02.jpg)
平型ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品]¥1,298税込¥1,4281袋(5個)6日以内出荷ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。用途電源の取出しに。付属品管ヒューズ15A許容電流(A)7ヒューズ低背ヒューズ![ふそうタイプクリップ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153734-220106-02.jpg)
ふそうタイプクリップ
BRIDGE[自動車用品]¥779~税込¥857~1袋(10個)6日以内出荷大型トラック・自動車の目に見える外装・内装はもちろんエンジンルームから艤装部分まで幅広く使用されています。用途大型トラック内外装クリップ色黒メーカーふそうトラック![4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166755-190701-02.jpg)
4極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数4極適合規格平型ヒューズ![ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166493-190701-02.jpg)
ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON)
BRIDGE[自動車用品]¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷用途電源のON/OFF/ONに穴径(Φmm)28.6×13.2定格電圧DC12V6A![スクリューグロメット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
スクリューグロメット
BRIDGE[自動車用品]¥679税込¥7471袋(10個)6日以内出荷適合サイズ(穴径)9、(板厚)0.65、(ネジ)4mm使用箇所グリル及びドアー内RoHS指令(10物質対応)対応![カーファスナー・プッシュターンリベット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
カーファスナー・プッシュターンリベット
BRIDGE[自動車用品]¥229税込¥2521袋(2個)6日以内出荷板厚(mm)1~2使用箇所タイヤハウス・アンダーカバー穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応![カーファスナー・プッシュターンリベット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
カーファスナー・プッシュターンリベット
BRIDGE[自動車用品]¥259税込¥2851袋(2個)6日以内出荷板厚(mm)3.5~5使用箇所アンダーカバー・F/Rバンパー穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応




![AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672585-250130-08.jpg)
![AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672601-250130-10.jpg)
![AHD・IPS7インチバイザー付モニター BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672576-250130-04.jpg)
![ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956829-240823-02.jpg)
![接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956655-240823-02.jpg)
![低背ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311994-230419-02.jpg)
![ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311985-230419-02.jpg)
![タイヤ交換袋マチ入 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21231265-230306-02.jpg)
![ファンファーレホーン BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628447-230130-02.jpg)
![編組チューブ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541218-230124-02.jpg)
![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541175-230124-02.jpg)
![平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631326-220615-02.jpg)
![ふそうタイプクリップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153734-220106-02.jpg)
![コード付きメスソケット蓋付 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153646-220119-02.jpg)
![ウエザーストリップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44819216-220413-02.jpg)
![平形ワーニングヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166825-190701-02.jpg)
![4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166755-190701-02.jpg)
![ロッカースイッチ(ON/OFF) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166509-190701-02.jpg)
![ロッカースイッチ・オーバル(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166493-190701-02.jpg)
![マク付グロメット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166396-190701-02.jpg)
![ケーブルストラップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)