絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
551件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニット

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    6段階切り替え噴射
    用途水栓のない環境での洗浄に 。ベランダや玄関周りの洗浄に 。車やバイク等の洗浄に付属品本体×1、ノズル×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース約5.0m×1質量(kg)約0.64 ※ノズル含む本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約400×60×83 ※ノズル含む最大吐出圧力(MPa)約2.8 ※吸い上げ高さ0m/噴射角度0°設定時給水方式自給最大吸上げ高さ(m)約3.0使用水上水道水吐出水量約3.3L/min(最大) ※噴射角度0°設定時供給水温(℃)2~40
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット

    EARTH MAN
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
    用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1質量(kg)約1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンカバー×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1質量(kg)約0.8ピッチ1/4’’寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8最大切断能力1充電あたりの作業量(目安)35×35mm角材 約200回ゲージ.043’’( 1.1mm)コマ数36有効切断長さ(mm)約150(推奨切断太さΦ100以下)
  • SHARE LINK 充電式マルチツール専用サンダーユニット用サンディングペーパー EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式マルチツール専用サンダーユニット用サンディングペーパー

    EARTH MAN
    599税込659
    1個(5枚)
    4日以内出荷
    簡単装着 面ファスナー式 。吸じん穴付き
    用途18V充電式マルチツール専用サンダーユニットSL-MCSD-A用 。木材の表面仕上げに 。金属のコーナーや狭い場所のサンディングに付属品サンディングペーパー×5
  • くっつき、喰い付くビットセット EARTH MAN

    くっつき、喰い付くビットセット

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1セット(3個)
    翌日出荷
    ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。ビスキャッチ:。丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
    用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1軸径(Φmm)丸軸Φ3~7・六角軸6.35
  • ビスキャッチクリア EARTH MAN

    ビスキャッチクリア

    EARTH MAN
    699税込769
    1セット(2個)
    翌日出荷
    大:磁力が強い 小:45mmビットにも使える 。強力ネオジム磁石でねじをしっかりキャッチ 。手動ドライバーにも使用可能 。6.35mm六角軸用 。日本製
    用途電動ドライバービットに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ付属品ビスキャッチ大・小×各1材質本体:ポリカーボネート・磁石:ネオジム磁石
  • マジックタッチ サンディングペーパー EARTH MAN

    マジックタッチ サンディングペーパー

    EARTH MAN
    399税込439
    1個(10枚)
    翌日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ
    用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 金属用WA材精密軸付砥石 EARTH MAN

    金属用WA材精密軸付砥石

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1セット(4本)
    翌日出荷
    もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
    用途金属バリ取り、修正等 。金属加工・金型製作・彫金に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 石材用GC材精密軸付砥石 EARTH MAN

    石材用GC材精密軸付砥石

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1セット(4本)
    翌日出荷
    砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
    用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
  • タイヤゲージ EARTH MAN

    タイヤゲージ

    EARTH MAN
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    米式バルブ対応
    用途バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定材質【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮測定範囲(MPa)0.07~0.40精度±10kPa測定範囲(kPa)40~350(約0.4~3.5kgf/cm2)最高使用圧力(kPa)350(約3.5kgf/cm2)
  • 草刈用 鋭いナタ刃チップソー EARTH MAN

    草刈用 鋭いナタ刃チップソー

    EARTH MAN
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット! 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
    用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
  • 草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード EARTH MAN

    草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有
  • 草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORD EARTH MAN

    草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドSHARKCORD

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン+アルミニウム含有サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
  • コード式・10.8V充電式兼用 芝生バリカン用 替ブレード EARTH MAN

    コード式・10.8V充電式兼用 芝生バリカン用 替ブレード

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    両刃駆動ブレード
    用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-160B ・10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-108LiA刈込み幅(mm)約160サイズ(mm)160
  • コード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレード EARTH MAN

    コード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレード

    EARTH MAN
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    コード式・10.8V充電式兼用
    用途生垣の刈込み・庭木の整枝に適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA刈込み幅(mm)約250サイズ(mm)250
  • 10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン EARTH MAN

    10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン

    EARTH MAN
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ブレードガード付き:キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 。刈り込みの高さを調節できる:スライドベースを調整し、刈り込みの高さを約10~25mmに調節できます。
    用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除くバッテリー容量(Ah)1.6使用環境温度(℃)5~40(ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8サイズ(mm)160運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分ストローク数(min)約1,200-1
  • コード式コンパクト軽量芝生バリカン EARTH MAN

    コード式コンパクト軽量芝生バリカン

    EARTH MAN
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ 。キワ刈りにも安心なブレードガード 。刈り込み高さを調整できるスライドベース
    用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動定格時間30分サイズ(mm)160ストローク数(min)約1,200in-1
  • 10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー EARTH MAN

    10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー

    EARTH MAN
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ 。ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 。内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
    用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除くストローク約15mm種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約250本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除くバッテリー容量(Ah)1.6使用環境温度(℃)5~40ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8最大切断能力(mm)約Φ8サイズ(mm)250ストローク数(min)約1,200-1
  • 草刈用 矢ジリ型チップソー EARTH MAN

    草刈用 矢ジリ型チップソー

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    衝撃に強く切れ味抜群な矢じり型チップ 。4面フル研磨で切れ味アップ 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
    用途一般草刈・下刈用
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用インパクトドライバーユニット

    EARTH MAN
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    18V充電式マルチツール専用
    用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10差込口6.35mm六角軸最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
  • 軸付毛ブラシ1本ホイール型 EARTH MAN

    軸付毛ブラシ1本ホイール型

    EARTH MAN
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    キズを付けにくい豚毛を採用。研磨材を塗布することにより細部の研磨も可能です。
    用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
  • フェルトバフ涙型 EARTH MAN

    フェルトバフ涙型

    EARTH MAN
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
    用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
  • 布バフ EARTH MAN

    布バフ

    EARTH MAN
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    重ねられた布の繊維が研磨対象物の細部まで磨けます。
    用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
  • 羊毛バフ EARTH MAN

    羊毛バフ

    EARTH MAN
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    羊毛を球状に加工する事で平面だけでなく局面研磨も作業しやすくなっています。
    用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
  • フェルトバフ砲弾型 EARTH MAN

    フェルトバフ砲弾型

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
    用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
  • ラバー砥石砲弾型 EARTH MAN

    ラバー砥石砲弾型

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
    用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ラバー砥石ホイール型 EARTH MAN

    ラバー砥石ホイール型

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
    用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ラバー砥石円筒型 EARTH MAN

    ラバー砥石円筒型

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
    用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ラバー砥石涙型 EARTH MAN

    ラバー砥石涙型

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
    用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 六角軸カップワイヤーブラシ真鍮 EARTH MAN

    六角軸カップワイヤーブラシ真鍮

    EARTH MAN
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    平面のさび・ペンキ落としに!
    用途鉄・銅・真鍮・木材などの表面研磨、塗装はがし、汚れ落としに最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン EARTH MAN

    六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    溝などのさび・ペンキ落としに!
    用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
  • 金属用切断砥石 EARTH MAN

    金属用切断砥石

    EARTH MAN
    979税込1,077
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    切断作業の定番品です。薄い厚みを利用しての溝入れ加工にも使用されます。
    用途薄鉄板・小径パイプ等の切断作業に!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
  • 薄刃ダイヤモンドカッタータイル用 EARTH MAN

    薄刃ダイヤモンドカッタータイル用

    EARTH MAN
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
    用途タイルの切断に付属品●本体×1 ●リング×1刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15ブッシュ付属)
  • 六角軸筆型ワイヤー鋼線 EARTH MAN

    六角軸筆型ワイヤー鋼線

    EARTH MAN
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    底面の作業に!
    用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 六角軸筆型ワイヤー真鍮 EARTH MAN

    六角軸筆型ワイヤー真鍮

    EARTH MAN
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    底面の作業に!
    用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 球型ダイヤモンド砥石 EARTH MAN

    球型ダイヤモンド砥石

    EARTH MAN
    499税込549
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    彫り加工の定番品。材質を選ばず加工が可能です。
    用途ガラス彫刻・金型製作・彫金に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機 EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機

    EARTH MAN
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃バッテリー容量(Ah)4モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
  • SHARE LINK 充電式ヒートガン EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ヒートガン

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
    用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
  • SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり

    EARTH MAN
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
    用途木材の切断に 。一般金属の切断に質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)ストローク15mm電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20Vコード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)バッテリー容量(Ah)2最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mmモーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18ストローク数(spm)0~3000(無段変速)