551件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームクリーナー用布用アタッチメントカバー EARTH MAN

    スチームクリーナー用布用アタッチメントカバー

    EARTH MAN
    499税込549
    1セット(4枚)
    翌日出荷
    SCM-110・SCM-100専用
  • スチームクリーナー用ブラシセット大・小 EARTH MAN

    スチームクリーナー用ブラシセット大・小

    EARTH MAN
    499税込549
    1セット(4個)
    翌日出荷
    SCM-110・SCM-100専用
    付属品黒小・グレー小・黒大・グレー大×各1
  • 充電式クリーナー用紙パック EARTH MAN

    充電式クリーナー用紙パック

    EARTH MAN
    889税込978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質紙(使い捨て)
  • フロアノズル EARTH MAN

    フロアノズル

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    切替レバーを押すとブラシ・ゴムブレードが出る
    用途床面など広い面積の掃除に ほこりや木くず等の乾いたごみに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-63
  • 10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN

    10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー

    EARTH MAN
    5,688税込6,257
    1個
    翌日出荷
    軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
    用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8
  • オービタルサンダー用研磨メッシュシート3枚入 EARTH MAN

    オービタルサンダー用研磨メッシュシート3枚入

    EARTH MAN
    719税込791
    1袋(3枚)
    翌日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート
    用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230適合材木材・金属
  • ブロワポンプゴム SS-400SCA用 EARTH MAN

    ブロワポンプゴム SS-400SCA用

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    適合SS-301用
  • 斬丸ナイロンコードカッターフルオート EARTH MAN

    斬丸ナイロンコードカッターフルオート

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23
  • 伸縮式ポールチェーンソー用替刃 EARTH MAN

    伸縮式ポールチェーンソー用替刃

    EARTH MAN
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    OREGON社90PX-033相当
    用途18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃ピッチ3/8"ヤスリ部寸法(mm)直径4.5(11/64")バーサイズ7"(17.5cm)ゲージ0.43"(1.1mm)コマ数33
  • エクステンション EARTH MAN

    エクステンション

    EARTH MAN
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ビットを差すだけ簡単装着 インパクト対応 6.35六角軸用 電動・充電ドライバー用
    用途手の届かない場所などに材質六角軸:炭素鋼 、スリーブ:アルミニウム寸法(mm)120
  • ダイヤモンド砥石12本組 EARTH MAN

    ダイヤモンド砥石12本組

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド先端加工
    用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×12適合軸径(Φmm)2.35対応
  • リフレクター投光器 EARTH MAN

    リフレクター投光器

    EARTH MAN
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
    用途夜間・暗い所での作業に定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
  • LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MAN

    LEDハンディトワークライト乾電池式

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
    用途作業灯に電球の種類白色LED(交換不可)幅(mm)60全長(mm)220質量(g)130(※電池含まず)奥行(mm)35電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(市販品)使用環境温度(℃)5~40フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり
  • S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
    用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風圧(kPa)(最大)約3
  • S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
    用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000モーター電圧(V)DC14.4セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1長さ(mm)約230幅(mm)約100質量(kg)約0.8高さ(mm)約157電圧(V)14.4パッド寸法(mm)100ストローク数(min-1[回/分])約18000オービットダイヤ(mm)約1
  • ACヘッジトリマ用替刃 EARTH MAN

    ACヘッジトリマ用替刃

    EARTH MAN
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-350Aアズワン品番64-4063-08
  • マルチサンディングカットソー用 サンディングパッド EARTH MAN

    マルチサンディングカットソー用 サンディングパッド

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    MSC-280SCA専用替えパッドです。
  • 斬丸簡易式ピンスパイク EARTH MAN

    斬丸簡易式ピンスパイク

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    面ファスナータイプなので簡単装着。 スニーカー・革靴・長靴などに装着可能。 コンパクトなので持ち運びラクラク。
    用途草刈り、山菜採りなどに。雪道に。タイプA適合サイズ(cm)(靴)23.5~28アズワン品番64-4068-19
  • ヘッドライト用ポリシリコンバンド EARTH MAN

    ヘッドライト用ポリシリコンバンド

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    リバーシブルタイプで2WAY仕様。 しっかりズレを防ぐシリコン側! 髪にからまないポリエステル側!
    用途EM充電式ヘッドライトのバンドに。セット内容バンド本体×1、アジャスター×2バンド幅(mm)約22バンド長(mm)最長約600(アジャスター取付時)
  • 園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード EARTH MAN

    園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード

    EARTH MAN
    3,198税込3,518
    1巻(10m)
    翌日出荷
    厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
    用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。電線長さ(m)約10電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12Aアズワン品番64-4069-01
  • エアーダスター用フレキシブルノズル EARTH MAN

    エアーダスター用フレキシブルノズル

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    吹出し方向を自在に変えられる。
    ねじ径G1/8(PF1/8)寸法(mm)300最高使用圧力(MPa)1
  • 電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 EARTH MAN

    電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。刃渡り(mm)130山数18山/インチ板厚(mm)0.9
  • 電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃 EARTH MAN

    電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃

    EARTH MAN
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!
    用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。刃渡り(mm)130山数10/12山/インチ板厚(mm)1
  • 羊毛バフ EARTH MAN

    羊毛バフ

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。 毛が柔らかく、コシが強い! ワーク材にキズがつきにくい!
    用途家具・床などのツヤ出しに。ワックスがけに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
  • ドレンコック EARTH MAN

    ドレンコック

    EARTH MAN
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途配管・タンクのドレン抜き。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(真鍮)ねじ径R1/4(PT1/4)使用流体空気
  • HCPPー150用替フィルター EARTH MAN

    HCPPー150用替フィルター

    EARTH MAN
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    用途スプレーブースセットHCPP-150用替フィルター。セット内容スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み。ACアダプター。回転プレート(約Φ190mm)※梱包時本体に収納。プラスチックスリーブ。排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)。ホースバンド。ソフトスリーブ。伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)。
  • テーパーリーマー EARTH MAN

    テーパーリーマー

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!
  • 超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビット

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)9.5
  • 卓上ボール盤 EARTH MAN

    卓上ボール盤

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
  • 木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    419税込461
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
  • 木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    319税込351
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    249税込274
    1パック(2本)
    翌日出荷
    木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
  • 鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2本)
    翌日出荷
    鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
  • 合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック(2本)
    当日出荷
    合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途合板用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
  • 静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品 EARTH MAN

    静音オイルレスコンプレッサー 39L 部品

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ACP-160SL用の部品です。
  • 異径中間ソケット EARTH MAN

    異径中間ソケット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続形状異径中間ソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
  • 袋ナット付ジョイント EARTH MAN

    袋ナット付ジョイント

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 蛍光灯クリップライト EARTH MAN

    蛍光灯クリップライト

    EARTH MAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
    用途屋内用定格消費電力(W)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26芯数2エコロジー商品省エネ
  • エアツール7点セット EARTH MAN

    エアツール7点セット

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    作業範囲らくらく安心
    用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしにセット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
  • ミニエアダスター増量ノズル EARTH MAN

    ミニエアダスター増量ノズル

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ 携帯に便利なカラビナ付
    用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしにノズル接続径G1/8(PF1/8)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)0.6