絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
553件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN

    3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。
    用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
  • 軽量草刈チップソー 1枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 1枚パック

    EARTH MAN
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
  • 充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN

    充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 。簡易投光器としても使用可能 。付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 。手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 。点灯モード切替で選べるシーン
    用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5エコロジー商品省エネ
  • 薄型LEDワークライト 調光タイプ EARTH MAN

    薄型LEDワークライト 調光タイプ

    EARTH MAN
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    シーンに応じて光量や調色の変更可能
    用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え)全光束(Lm)約1900~5100色温度(K)約3500~6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65
  • 六角軸コンクリートドリル EARTH MAN

    六角軸コンクリートドリル

    EARTH MAN
    498税込548
    1個
    翌日出荷
    超硬チップ付きだから切れ味抜群。回転用に適した、安全性・耐衝撃に優れた刃形状。回転用ドリル刃
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石膏ボード・ALC。ノンプラビスの下穴あけに仕様6.35mm材質ドリル:炭素鋼鋼・超硬チップシャンク形状六角軸
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
    用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.66最大トルク(N・m)高速6/低速25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本クラッチ数(段)22(最小1~最大22)最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
  • 乾式フィルター EARTH MAN

    乾式フィルター

    EARTH MAN
    449税込494
    1個
    当日出荷
    乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用乾式フィルター
    用途乾いたゴミの吸い込みにタイプ乾式専用アズワン品番64-4063-51
  • 14.4Vバッテリーアダプター EARTH MAN

    14.4Vバッテリーアダプター

    EARTH MAN
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!
    用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
  • 乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN

    乾電池式LEDダブルワークライト 7W

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
    用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に電球の種類COB LED設置場所屋内外兼用電源単3形乾電池×4本(別売)全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240質量(g)400幅(mm)200厚さ(mm)50全長(mm)240使用電池単3形乾電池×4本(別売)電源供給方式乾電池式
  • 斬丸草刈り用ナイロンコード用プッシュカッター EARTH MAN

    斬丸草刈り用ナイロンコード用プッシュカッター

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ハサミ不要!ナイロンコードを折り曲げて押し込むだけ カバンや収納ケース等に取り付けできるキーホルダー付き
    本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×112×9質量(g)10
  • マジックタッチ サンダーバフ 75mm EARTH MAN

    マジックタッチ サンダーバフ 75mm

    EARTH MAN
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
    用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4000
  • 電動タッカー EARTH MAN

    電動タッカー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで
  • 電動ポリッシャー用タオル地パッドカバー EARTH MAN

    電動ポリッシャー用タオル地パッドカバー

    EARTH MAN
    549税込604
    1個
    当日出荷
    スポンジパッドEPP-2と併用パーツ。
    用途ワックスがけ後の拭き取りに仕様約Φ180mm用
  • ミニボール盤 EARTH MAN

    ミニボール盤

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。電圧(V)AC100定格消費電力(W)100電流(A)1.2コード長さ(m)約1.6回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
  • 1ツ口抜け防止コンセント付延長コード EARTH MAN

    1ツ口抜け防止コンセント付延長コード

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    当日出荷
    厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
    用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。電線長さ(m)約10電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12A
  • オールマイティサンダー EARTH MAN

    オールマイティサンダー

    EARTH MAN
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    多用途!いろいろ使える!
    用途サビ・塗装はがし、コンクリート・木工・金属研磨など様々な用途に使用できます。粒度♯60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)約100×15取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
  • チャックハンドル EARTH MAN

    チャックハンドル

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途ドリルチャックの締め付けに。
  • SDSアダプター EARTH MAN

    SDSアダプター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルで六角軸パーツが使える!
    用途SDS→6.35mm軸へ変換。
  • 超硬トリマ・ルータービット アリ錐 EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット アリ錐

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。
    用途木材のアリ溝加工に。
  • 木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    269税込296
    1パック(2本)
    当日出荷
    木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
  • 木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    279税込307
    1パック(2本)
    当日出荷
    木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
  • 鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ EARTH MAN

    鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2本)
    当日出荷
    鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
  • 鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    339税込373
    1パック(2本)
    欠品中
    鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様75mm×14山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)アルミ板1~10切断能力(mm)鉄板0.3~5
  • ACP-25SLA用ドレンバルブ EARTH MAN

    ACP-25SLA用ドレンバルブ

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合ACP-25SLA部品名称ドレンバルブ
  • エンジンチェーンソー EARTH MAN

    エンジンチェーンソー

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
  • オイルレスコンプレッサーACP-120OL用ドレンバルブ EARTH MAN

    オイルレスコンプレッサーACP-120OL用ドレンバルブ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合ACP-120OLサイズ1/4
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200電源(V)AC100電流(A)9.5定格消費電力(W)900コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56周波数(Hz)50/60質量(kg)約3.5付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234定格時間(分)30
  • 電動ポリシャー EP-300専用 毛バフパッドカバー EARTH MAN

    電動ポリシャー EP-300専用 毛バフパッドカバー

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2枚)
    当日出荷
    用途つや出しに適合電動ポリッシャーEP-300タイプ毛バフパッドカバー
  • Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー EARTH MAN

    Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー

    EARTH MAN
    17,800税込19,580
    1台
    翌日出荷
    メーカーグラストリマーフラグシップモデル。新型ギア・ブラシレスモーターでハイパワー・静音 。作業効率大幅UP 大径185mmチップソー標準搭載 。安全性の高い、両面ギザ刃ブレード及びナイロンカッターヘッドを標準装備 。フロントガードはワンタッチで上下可能。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。185mmチップソー付き。両面ギザ刃ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)約1.5 ※バッテリーパック・刈刃除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1020~1220×240×280回転数【無負荷】6400min-1モーター電圧(V)DC18運転時間(分)【無負荷時】35
  • 六角軸ブラシセット 3pcs EARTH MAN

    六角軸ブラシセット 3pcs

    EARTH MAN
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    インパクトドライバーでも使える6.35mm六角軸仕様 。平面・凸部・底部等、様々な個所に使いやすい3種類の形状のセット 。さびや摩耗に強く研磨力の高いキンセン
    用途バリ取り・さび落とし・塗装はがしに 。カップブラシ:平面や広い面の研磨に 。ホイールブラシ:溝内・凸面等の研磨に 。筆型エンドブラシ:底面や入隅、キワ等細かい箇所に付属品カップブラシΦ65mm×1 / ホイールブラシΦ65mm×1 / 筆型エンドブラシΦ19mm×1材質六角軸:クロムバナジウム鋼 ブラシ:キンセン(鋼線+真鍮メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN

    充電式ミニドリル・ドライバー

    EARTH MAN
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
    用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
  • 軽量草刈チップソー 2枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 2枚パック

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容2枚パック
  • 園芸作業用 防護レガース ロングタイプ 2個組 EARTH MAN

    園芸作業用 防護レガース ロングタイプ 2個組

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ・4つのワンタッチバックルで簡単脱着・しっかり固定。・ひざから足の甲までしっかりガード、超軽量(片足約240g)で負担が軽減。
    用途園芸作業中の飛散物からひざ・すねを守る。付属品2個組
  • 草刈用SHARKCORD EARTH MAN

    草刈用SHARKCORD

    EARTH MAN
    598税込658
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材料ナイロン
  • 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 EARTH MAN

    六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    平面のさび・ペンキ落としに!
    用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
  • ディスクグラインー専用カーボンブラシ No6 EARTH MAN

    ディスクグラインー専用カーボンブラシ No6

    EARTH MAN
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    適合機種:DG-100N
    用途メンテナンス部品寸法(mm)5×8×14全長(mm)55
  • ホビールーター スタンド付 EARTH MAN

    ホビールーター スタンド付

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
    用途彫刻・金属研磨・模型工作等に仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
  • 充電式LEDマルチハンドライト EARTH MAN

    充電式LEDマルチハンドライト

    EARTH MAN
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ
  • 草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青 EARTH MAN

    草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
  • 草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀 EARTH MAN

    草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀

    EARTH MAN
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)100