33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)330/300 コード長さ(m)1.8 出力(W)180 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 テーブル寸法(mm)190×165 チャック能力(mm)1.5~13 周波数(Hz)50/60 質量(kg)22 ストローク上下(mm)50 付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1 ベース寸法(mm)315×190 チャック~テーブル最大寸法(mm)310 バイス最大口幅(mm)80 チャック~ベース最大寸法(mm)約410 幅(mm)275 高さ(mm)730 電流(A)5.6/4.8
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに 質量(kg)1.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000 定格電流(A)5.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500 チャック能力(mm)1.5~13 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分 打撃数(min-1)0~48000
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。 質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む 定格電圧AC100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く コード長さ(m)約2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力400W 寿命期待:5年(付属品) 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分 コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

JSW-100SC オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN 動画あり
ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V)AC100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)軟鉄板約7 切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板約12 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800 ストローク(mm)幅:約18 傾斜角度(°)左右0~45 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.1 付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190 適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに 寸法(Φmm)約125 適合材木材
1袋(5枚)
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) 長さ(mm)約131 幅(mm)約41 質量(kg)約0.4 高さ(mm)約144 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.35 コード長さ(m)約1 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20 クラッチ数(段)1~6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vマルチツール専用サンダーユニット
用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに 付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.38 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000 最大能力フル充電での作業時間 約20分 パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100 ストローク数(min-1)約20000 オービットダイヤ(mm)約1.4
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に 仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回 ストローク(mm)約13 質量(kg)1 タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付 定格電圧(V)AC100 山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1 出力電流(A)USB:1 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約70 最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0 ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速) 刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130 刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 電流(A)1.2 コード長さ(m)約1.6 回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。) セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付) 幅(mm)190 寸法(mm)約170×170 質量(kg)約5 高さ(mm)380 周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4 チャック能力(mm)0.6~6.5 チャック(mm)(支柱までの距離)約100 定格時間(分)20 口幅(mm)約65 スピンドルシャフト上下幅(mm)約23 バイス最大口幅(mm)約65 口高(mm)約20
1台
18,980 税込20,878
欠品中

プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 出力(W)150 テーブル寸法(mm)約160×165 セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1 幅(mm)200 質量(kg)約16 高さ(mm)575 周波数(Hz)50/60 電流(A)2.8/2.9 回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300 チャック能力(mm)1.5~13(JT33) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 ベース寸法(mm)約280×180 バイス 高さ(mm)約40 バイス最大口幅(mm)約65 回転速度(切替)5段
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に 付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1 適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に 仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh 付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1 サイズ(mm)125
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45° 付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395 定格時間(分)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

MSC-144LiAX S-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。 先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに 振動数(min-1)約14000 モーター電圧(V)DC14.4 振動角度(°)約3.2 セット内容マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1 質量(kg)約0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約265×62×90 騒音値(dB)約80/m 切込深さ(mm)(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3 バッテリー電圧(V)14.4 作業量(目安)【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

BSD-110 ベルトサンダー EARTH MAN 動画あり
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。 付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2 ベルト幅(mm)76 周波数(Hz)50/60 電流(A)7.1 電源(V)AC100 消費電力(W)680 回転数(min-1[r.p.m])約28000 ベルト長さ(mm)457 コード長さ(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265 本体質量(kg)約2.4 ベルト幅W×長さL(mm)約76×457 ベルト速度(m/s)約3.6 ベルト速度(m/min)220 定格時間(分)30
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に 付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000 長さ(mm)使用T型ネイル:10 質量(kg)約0.7 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)40 ステープル装填数100本まで 定格時間(分)10 ステープル幅(mm)10~12 操作回数最大:1本/秒 ステープル長さ(mm)6/8/10 アズワン品番64-6447-44 装填数T型ネイル:50本まで
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に 付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1 型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A 寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125 質量(kg)約1.2(ダストカップ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000 ペーパー寸法(mm)約124 バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 ストローク数(min-1)約6400~24000 オービットダイヤ(mm)約2.4 関連資料(1.82MB)
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。 木材・樹脂の穴あけに。 回転数(min-1[r.p.m])約0~2500 電源(V)AC100 電流(A)1.6 消費電力(W)140 コード長さ(m)約5 最大トルク(Nm[kgf-cm])最大約100(1020) 打撃数(min-1[回/分])0~3100 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.1 付属品6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×60×235 定格時間(分)30
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷

先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に 付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1 ストローク(mm)約15 質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ) ピッチ(mm)2.8 山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ) 打撃数(min-1[回/分])約0~3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本 板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0 モーター電圧(V)DC18 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時 差込口ビット:6.35mm六角軸 ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速) 最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835] 刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130 刃部加工衝撃焼入 1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断・コーナーなどのサンディングに 付属品マルチサンディングカットソー本体×1 カットソー鉄工用×1 カットソー木工用×1 サンディングパッド×1 サンディングペーパー#60/#80/#120×各1 収納袋×1 取扱説明書×1 型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A 質量(kg)約1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×70×130 バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 振動数約5000~18000min-1 関連資料(1.01MB) 振動角度(°)約3.5 切り込み深さ(mm)木材 約25/鉄工(軟鉄) 約4※目安
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷

軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに 質量(kg)約0.9(内蔵バッテリー) 定格電圧(V)AC100 能力普通ボルト M5~12/高力ボルト M5~10 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 締付能力(高力ボルト)M5~10 電池リチウムイオン電池 モーター電圧(V)(本体)DC10.8 充電時間(分)約90 差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm 寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150 質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC4.8 コード長さ(m)約1.8 穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)] 出力電圧(V)DC6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) ビット差込部(mm)6.35/六角軸用 使用電池ニカド電池 モーター電圧(V)DC4.8 木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) 充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])約170 電源(V)AC100 電流(A)0.35 定格消費電力(W)25 コード長さ(m)約1 穴あけ能力(mm) 木工最大4 最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約0.43 セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74 打撃数(min-1[回/分])約0~3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本 締付能力(普通ボルト)M5~M12 締付能力(高力ボルト)M5~M10 差込口6.35mm六角軸 最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200 電池リチウムイオン電池 モーター電圧(V)(本体)DC10.8
1個
5,688 税込6,257
翌日出荷

用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に 付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1 ストローク(mm)約15 質量(kg)約0.65 タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレード ピッチ2.8mm 山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大)) 板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード) パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時 ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速) サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100 刃渡り(mm)150
1個
4,390 税込4,829
5日以内出荷

OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に 付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1 質量(kg)約1.4 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)3.6 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 振動数(min-1)約13000~18000 定格時間(分)30分 振動角度(°)約3.5 切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0~45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 。分割タイプ コンパクトに収納 。二段伸縮ポール 。ハンドグリップ付き 。チェーンソーオイル自動給油 。肩掛けベルト付き 。有効切断長:約175mm 。最大伸長:約3.0m
用途高所の枝の切断に セット内容伸縮ポールチェーンソー本体先端部×1、伸縮ポールチェーンソー本体ハンドル部×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、肩掛けベルト×1、保護めがね×1、チェーンソーオイル(約100ml)×1、収納袋×1、取扱説明書×1 質量(kg)約3.4(バッテリーパック除く) チェーンスピード(m/s)約4.0 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)2.0Ah:約60/3.0Ah:約90 1充電当たりの作業量Φ38mm木材 約180回 Φ75mm木材 約35回
1台
23,880 税込26,268
3日以内出荷