石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
砥石長(mm)40
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻
仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
付属品ダイヤモンドビット×30
適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻
仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
付属品ダイヤモンドビット×12
適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻
仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6
適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本
軸(mm)2.35
1セット(29本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード