6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品 使用温度範囲(℃)1.6~80 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品 使用温度範囲(℃)-34~94 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(3.8L)
7,998 税込8,798
当日出荷

1本(3.8L)
14,980 税込16,478
当日出荷

ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。 検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど 付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケース トラスコ品番806-7815 質量(g)406(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~52 電源単三アルカリ乾電池 4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264 感度15ppm(メタン) 検知方式電気化学方式
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ トラスコ品番352-8162 質量(g)420(電池含む) 使用温度範囲(℃)-4~43 電源単三アルカリ乾電池4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265 検知方式ヒートセンサー式
1台
79,980 税込87,978
当日出荷