カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(5)
  • マルチ計測器(60)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(105)
  • ライン精機(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 理研計測器(53)
  • testo(テストー)(6)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • イチネンTASCO(132)
  • azbil(旧:山武)(83)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(74)
  • コフロック(49)
  • 安立計器(39)
  • 栃木屋(31)
  • THK(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 七星科学研究所(26)
  • LEMO(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計測器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークディテクタLD330 アサダリークディテクタLD330アサダ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上外付けLEDライト:暗所を照らす灯UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式
ユニバーサルACダイインジェクタ アサダユニバーサルACダイインジェクタアサダ
35,980税込39,578
1箱(6個)
3日以内出荷
容量(mL)30アズワン品番65-2354-28
ガスメイト用 センサー アサダガスメイト用 センサーアサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
可燃性ガスリークディテクタ センサー アサダ可燃性ガスリークディテクタ センサーアサダ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
交換用センサフィルタ付(アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダ交換用センサフィルタ付(アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)アサダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
センサ(TEK-Mate・Compass) アサダセンサ(TEK-Mate・Compass)アサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
D-TEK3 センサー アサダD-TEK3 センサーアサダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
リークディテクタ D-TEK3 アサダリークディテクタ D-TEK3アサダ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。 煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。 リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。 自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能) センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!! フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法 ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。 マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。 充電量をLEDライトで表示 アラーム音のボリュームを3段階で切り替え 赤外線センサは長寿命の1000時間 赤外線吸収センサ ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
アズワン品番65-2354-27検知対象ガスCO2
CS50Ⅲ用ACアダプタ アサダCS50Ⅲ用ACアダプタアサダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
適合本体チャージングスケールCS50Ⅲ電源(V)AC100
チャージングスケールCS50Ⅲ アサダチャージングスケールCS50Ⅲアサダ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
LD312用センサ アサダLD312用センサアサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
校正器DT300 アサダ校正器DT300アサダ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番198-0555適合機種FM230、FM2302質量(kg)2.6アズワン品番64-6748-99
フロンみはりIR アサダフロンみはりIRアサダ
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180幅(mm)150奥行(mm)44高さ(mm)101
チャージングスケール CS-200S アサダチャージングスケール CS-200Sアサダ
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
付属品ACアダプタ、ケース質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200電源100Vまたは、鉛蓄電池本体質量(kg)16測定単位50g電池寿命フル充電で連続150時間充電時間(時間)約15アズワン品番64-8506-88
自動チャージングスケールCS-50A アサダ自動チャージングスケールCS-50Aアサダ
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース材質アルミ寸法(mm)秤台:228×228質量(kg)50電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)測定精度±15g測定単位10g
TEK-CHECK アサダTEK-CHECKアサダ
24,980税込27,478
1個
予約販売
リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
使用ガスフロンガスR134a感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compassアズワン品番64-6750-93
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
先端カバー アサダ先端カバーアサダ
299税込329
1個
3日以内出荷
リークディテクタLD316/LD316C専用先端キャップ
センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダセンサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)アサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Compass フィルタ(20ヶ入) アサダCompass フィルタ(20ヶ入)アサダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
TEK-Mate フィルタ(20ヶ入) アサダTEK-Mate フィルタ(20ヶ入)アサダ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
D-TEK3 延長用プローブ(69cm) アサダD-TEK3 延長用プローブ(69cm)アサダ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
D-TEK3 フィルタキット(5ヶ入) アサダD-TEK3 フィルタキット(5ヶ入)アサダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
リークディテクター アサダリークディテクターアサダ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら