絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,981件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    穴径(μm)0.1材質親水性PTFE製表面無地潤滑性親水性
  • 水道水直結純水製造装置Direct-Q用 エアベントフィルター 2個入り Merck(メルクミリポア)

    水道水直結純水製造装置Direct-Q用 エアベントフィルター 2個入り

    Merck(メルクミリポア)
    4,609税込5,070
    1セット(2個)
    当日出荷
    アズワン品番2-7089-05
  • 水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ Merck(メルクミリポア)

    水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ

    Merck(メルクミリポア)
    87,699税込96,469
    1個
    当日出荷
    SmartPakは、取り替え作業が容易です。
    アズワン品番2-7089-03
  • 水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L Merck(メルクミリポア)

    水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L

    Merck(メルクミリポア)
    6,479税込7,127
    1個
    欠品中
    種別Eur, USP 109141 1Lアズワン品番61-0306-09危険物の類別非危険物
  • イマージョンオイル(油浸オイル) Merck(メルクミリポア)

    イマージョンオイル(油浸オイル)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(100mL)
    当日出荷
    油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。
    タイプ一般用メーカーメルク
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • マイレクス50 Merck(メルクミリポア)

    マイレクス50

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
    滅菌非滅菌(オートクレーブ可)材質(ハウジング)ポリプロピレン
  • マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(HPLC前処理)

    Merck(メルクミリポア)
    16,980税込18,678
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
  • フィルターホルダー スウィネクス 35 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 35

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(10個)
    欠品中
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
    アズワン品番2-3085-01材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
  • エキストラン TM MA 02 中性タイプ Extran (R) Merck(メルクミリポア)

    エキストラン TM MA 02 中性タイプ Extran (R)

    Merck(メルクミリポア)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    容量(L)3アズワン品番62-8538-09
  • 油浸用オイル 顕微鏡用 Merck(メルクミリポア)

    油浸用オイル 顕微鏡用

    Merck(メルクミリポア)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アズワン品番62-8535-27危険物の類別非危険物
  • エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips Merck(メルクミリポア)

    エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別100Stripsアズワン品番61-0309-48保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • 無菌試験用液体培地 Merck(メルクミリポア)

    無菌試験用液体培地

    Merck(メルクミリポア)
    6,098税込6,708
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
    種類液体培地保管環境冷蔵
  • 高純水製造装置 Merck(メルクミリポア)

    高純水製造装置

    Merck(メルクミリポア)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    種別PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジアズワン品番2-1948-11
  • フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー(47mm用)

    Merck(メルクミリポア)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
    有効ろ過面積(cm2)約9.6材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
  • フィルタホルダー Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
  • ポリプロピレンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ポリプロピレンネットフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
  • ミリポアエクスプレスプラス(親水性) Merck(メルクミリポア)

    ミリポアエクスプレスプラス(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
  • アミコンウルトラ0.5 Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ0.5

    Merck(メルクミリポア)
    66,980税込73,678
    1パック(96個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様フィルター材質:ウルトラセルYM再生セルロース・ハウジング材質・:ポリカーボネートフィルターカップ・アセタールサポートベース・ポリプロピレンチューブ
  • ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー) Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)

    Merck(メルクミリポア)
    45,980税込50,578
    1パック(25個)
    当日出荷
    メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
    材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
  • 親水性デュラポア Merck(メルクミリポア)

    親水性デュラポア

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    ※目詰まりしにくいフィルタユニット
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
  • ポリプロピレンプレフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ポリプロピレンプレフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
    直径(Φmm)47膜厚(μm)150湿潤性疎水性表面無地滅菌方法γ線又はEOにて可
  • ステリカップ-HV Merck(メルクミリポア)

    ステリカップ-HV

    Merck(メルクミリポア)
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。
    材質フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PSサイズ(フィルター孔径) 0.45μm容量(mL)1000耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)2.4アズワン品番4-1194-01
  • EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 100ml, multipacked, box of 48, w/o pad Merck(メルクミリポア)

    EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 100ml, multipacked, box of 48, w/o pad

    Merck(メルクミリポア)
    41,099税込45,209
    1箱(48個)
    当日出荷
    種別box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-86
  • 水酸化カリウム溶液 c KOH =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109112 1L Merck(メルクミリポア)

    水酸化カリウム溶液 c KOH =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109112 1L

    Merck(メルクミリポア)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0305-88危険物の類別非危険物
  • ニンヒドリン 分析用 GR ACS,Reag. Ph Eur 106762 10G Merck(メルクミリポア)

    ニンヒドリン 分析用 GR ACS,Reag. Ph Eur 106762 10G

    Merck(メルクミリポア)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0301-63危険物の類別非危険物
  • セライト 545 粒径 0.02-0.1 mm Celite (R) 102693 250G Merck(メルクミリポア)

    セライト 545 粒径 0.02-0.1 mm Celite (R) 102693 250G

    Merck(メルクミリポア)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0292-84危険物の類別非危険物
  • ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア)

    ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(150枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    54,980税込60,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
    材質PTFE白色無地耐熱温度(℃)-100~260
  • デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
  • 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)

    粉末培地(常温)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(500g)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    種類粉末培地
  • pHインジケータ Merck(メルクミリポア)

    pHインジケータ

    Merck(メルクミリポア)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質反応部/セルロース、持ち手部/PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • シリンジフィルターホルダー Merck(メルクミリポア)

    シリンジフィルターホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
    用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)3.9TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFE接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
  • 粉末培地(小分け包装) Merck(メルクミリポア)

    粉末培地(小分け包装)

    Merck(メルクミリポア)
    5,998税込6,598
    1箱(40包)
    翌々日出荷から36日以内出荷
    種類粉末培地
  • インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)

    インライン フィルターホルダー 47mm

    Merck(メルクミリポア)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
    フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
  • プレフィルター(グラスファイバー AP25) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP25)

    Merck(メルクミリポア)
    4,998税込5,498
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200タンパク質吸着率(μg/cm2)110材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)5.8/cm2
  • メンブレンフィルター  SMWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター SMWP04700 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    TGK品番719-41-27-02タイプSMWP 047 00入数(枚)100
  • メンブレンフィルター  HAWP02500 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター HAWP02500 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-07タイプHAWP 025 00入数(枚)100