絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,981件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレンフィルター  AAWP02500 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター AAWP02500 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-05タイプAAWP 025 00入数(枚)100
  • メンブレンフィルター  AAWG04700 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター AAWG04700 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    TGK品番719-41-30-05タイプAAWG 047 00入数(枚)100
  • プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP40)

    Merck(メルクミリポア)
    9,598税込10,558
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
    厚さ(μm)475材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ガス及び有機系サンプル用
    滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※タンパク質極低吸着フィルタユニット
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
  • Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ 消耗品 Merck(メルクミリポア)

    Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ 消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1セット
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • ウォーターサンプラー Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
    保管温度(℃)15~30入数25本有効期限製造から12ヵ月
  • パラフィン ヒストセック60 Merck(メルクミリポア)

    パラフィン ヒストセック60

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1個(2.5kg×4袋)
    16日以内出荷
    病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
    仕様DMSO:非含有内容量(kg)2.5×4袋危険物の類別非危険物凝固点(℃)58~60
  • 【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル Merck(メルクミリポア)

    【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
    付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚材質陽極処理アルミニウム質量(kg)1.4規格ISO14698-1適合機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示吸引流量100L/min±4%サービス分類レンタル
  • 超純水製造装置用SynergyPak1 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置用SynergyPak1

    Merck(メルクミリポア)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-7100-03
  • マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(R) SLシリーズ

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE耐熱温度(℃)45形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
  • ステリカップ-GP Merck(メルクミリポア)

    ステリカップ-GP

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    ラミナーフローフードでの使用にも使えます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。
    材質フィルター/PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PS(ポリスチレン)サイズ(フィルター孔径) 0.22μm耐熱温度(℃)45有効ろ過面積(cm2)40
  • ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
    ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
  • Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Steritop-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
    容量(mL)500
  • COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 200mg/L in H2O 125030 100ML Merck(メルクミリポア)

    COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 200mg/L in H2O 125030 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0317-24危険物の類別非危険物
  • エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100Strips Merck(メルクミリポア)

    エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    6,598税込7,258
    1セット(100個)
    当日出荷
    種別117920 100Stripsアズワン品番61-0315-31危険物の類別非危険物
  • TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0313-97
  • UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)

    UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0311-37
  • エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips Merck(メルクミリポア)

    エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    種別110081 100Stripsアズワン品番61-0309-61保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • トルエンー4-スルホン酸・一水和物 分析用 エンシュア TM ACS 109613 100G Merck(メルクミリポア)

    トルエンー4-スルホン酸・一水和物 分析用 エンシュア TM ACS 109613 100G

    Merck(メルクミリポア)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0307-71危険物の類別非危険物
  • pH インジケーターストリップ pH 5.0 - 10.0 Merck(メルクミリポア)

    pH インジケーターストリップ pH 5.0 - 10.0

    Merck(メルクミリポア)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH5.0-10.0 ノンブリーディング ニュートラリット (R) pH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10 0 MColorpHast TM 109533 100Strips
    種別1Stripsアズワン品番61-0307-43
  • pH インジケーターストリップ pH 0 - 6.0 Merck(メルクミリポア)

    pH インジケーターストリップ pH 0 - 6.0

    Merck(メルクミリポア)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH0-6.0 ノンブリーディング アシリット TM pH0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 MColorpHast TM 109531 100Strips
    アズワン品番61-0307-42
  • モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 指示薬付き ~ 2 mm 105734 250G Merck(メルクミリポア)

    モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 指示薬付き ~ 2 mm 105734 250G

    Merck(メルクミリポア)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0298-43危険物の類別非危険物
  • モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 ~ 2 mm 105704 1KG Merck(メルクミリポア)

    モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 ~ 2 mm 105704 1KG

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0298-22
  • TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 5×7.5cm 105560 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 5×7.5cm 105560 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0297-53
  • 特定微生物試験培地 Merck(メルクミリポア)

    特定微生物試験培地

    Merck(メルクミリポア)
    8,298税込9,128
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    日本薬局方適合の生培地です。
    種類生培地
  • マイクロフィルろ過デバイス Merck(メルクミリポア)

    マイクロフィルろ過デバイス

    Merck(メルクミリポア)
    36,980税込40,678
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
    材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン直径(Φmm)47
  • ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
    材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
    穴径(μm)0.2最高使用圧力(kPa)689滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE
  • グラスファイバーフィルタ Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    9,298税込10,228
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
  • フロリナート・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    フロリナート・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    53,980税込59,378
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
    材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵) Merck(メルクミリポア)

    RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵)

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番6-8799-12保管環境冷蔵
  • 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1セット(24個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
    材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
  • ステリベクス(ベルなし) Merck(メルクミリポア)

    ステリベクス(ベルなし)

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1ケース(15個)
    翌々日出荷
    中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
    有効ろ過面積(cm2)10メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
  • メンブレンフィルター  GSWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター GSWP04700 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    TGK品番719-41-27-09タイプGSWP 047 00入数(枚)100
  • メンブレンフィルター  AAWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター AAWP04700 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    TGK品番719-41-27-05タイプAAWP 047 00入数(枚)100
  • プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP20)

    Merck(メルクミリポア)
    5,198税込5,718
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス