絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

メンブレンフィルター AAWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-05タイプAAWP 047 00入数(枚)100
プレフィルター(グラスファイバー AP40)
Merck(メルクミリポア)¥9,598~税込¥10,558~1ケース(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。材質ボロシリケートファイバーグラス厚さ(μm)475流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
プレフィルター(グラスファイバー AP15)
Merck(メルクミリポア)¥9,898~税込¥10,888~1ケース(100枚)ほか当日出荷から17日以内出荷孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。ポアサイズ(μm)1.0厚さ(μm)790
Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781組(24個)翌日出荷から22日以内出荷滅菌滅菌済ファネル容量(mL)100表面フィル::格子入入数(個)24材質(メンブレン)セルロース混合エステル
MILLEX-LCR
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781袋(50個)翌々日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥51,980~税込¥57,178~1箱(250個)当日出荷から翌々日出荷※水系サンプル用形状A直径(Φmm)25滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
マイレクスHP PES
Merck(メルクミリポア)¥139,800税込¥153,7801組(1000個)翌々日出荷目詰まりしにくいフィルタユニットです。材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D色緑滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1箱(100枚)ほか翌日出荷から31日以内出荷アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)
Merck(メルクミリポア)¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から22日以内出荷ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否可
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚吸引流量100L/min±4%
ステリカップ-VP
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(12個)翌々日出荷材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.1直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40
ステリカップ-HV
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.45直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40直径(mm)125
ステリカップ-GV
Merck(メルクミリポア)¥21,980~税込¥24,178~1箱(12個)ほか翌々日出荷サイズフィルター孔径(μm): 0.22直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000
ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)150
緩衝液 Buffer solution pH 6.86 25℃
Merck(メルクミリポア)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷Buffer solution Potassium dihydrogen phosphate,di-sodium hydrogen phophate traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.86 25℃ Certipur (R)種別from NIST and PTB pH 6.86 25℃ Certipurアズワン品番62-8537-35
COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 1000mg/L in H2O 125032 100ML
Merck(メルクミリポア)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷アズワン品番61-0317-26危険物の類別非危険物
COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 20.0mg/L in H2O 125028 100ML
Merck(メルクミリポア)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷アズワン品番61-0317-22危険物の類別非危険物
イオンエクスチェンジャー Amberlite (R) MB-6113 混合ベッドイオン交換体, カラー指示薬付き 強酸性 H+型, 強塩基性 OH-型 115165 500G
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷種別115165 500Gアズワン品番61-0313-60危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 100ML
Merck(メルクミリポア)¥70,980税込¥78,0781個当日出荷アズワン品番61-0311-64危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 25ML
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷アズワン品番61-0311-63危険物の類別非危険物
バイオクァント TM タンパク質試薬 ビューレット法 測定原理: 測光分析 ビューレット法による 。250テスト分の試薬セット 110307 500ML
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷アズワン品番61-0309-71保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.05mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109965 1ST
Merck(メルクミリポア)¥12,399税込¥13,6391個15日以内出荷種別109965 1STアズワン品番61-0309-24危険物の類別非危険物
塩化ナトリウム溶液 for 1000mL, c NaCl =0.1mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109945 1ST
Merck(メルクミリポア)¥5,698税込¥6,2681個16日以内出荷種別109945 1STアズワン品番61-0309-09危険物の類別非危険物
pH試験紙 pH5.2-7.2 特殊インジケータ用 ノンブリーディング 肉のpH測定用 pH5.2-5.6-6.0-6.4-6.8-7.2 MColorpHast TM 109632 1ST
Merck(メルクミリポア)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アズワン品番61-0307-85
pHインジケーターストリップ pH11.0-13.0 特定領域用 ノンブリーディング pH11.0-11.5-11.8-12.1-12.3-12.5-12.8-13.0 MColorpHast TM 109545 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ませんアズワン品番61-0307-48
pH インジケーターストリップ pH 0 - 6.0
Merck(メルクミリポア)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH0-6.0 ノンブリーディング アシリット TM pH0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 MColorpHast TM 109531 100Stripsアズワン品番61-0307-42
バッファータブレット pH7.2 血液像用リン酸緩衝液調製用 1錠/1L : 100錠入り 109468 100Tabs
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷アズワン品番61-0307-10危険物の類別非危険物