絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,971件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    ICマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) Merck(メルクミリポア)

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)

    Merck(メルクミリポア)
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    39,980税込43,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
    形状A直径(Φmm)25穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)FG有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • グラスファイバーフィルタ Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    9,298税込10,228
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
  • フロリナート・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    フロリナート・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    53,980税込59,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
    材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • 封入剤(メルク) Merck(メルクミリポア)

    封入剤(メルク)

    Merck(メルクミリポア)
    4,898税込5,388
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
  • 吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM) Merck(メルクミリポア)

    吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)

    Merck(メルクミリポア)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9電源AC100~240V 50/60Hz防塵防水性能IP64材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-2797-01
  • RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵) Merck(メルクミリポア)

    RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵)

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番6-8799-12保管環境冷蔵
  • 環境測定培地 Merck(メルクミリポア)

    環境測定培地

    Merck(メルクミリポア)
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
  • フィルターホルダー スウィネクス 47 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 47

    Merck(メルクミリポア)
    72,980税込80,278
    1ケース(8個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)54直径(Φmm)57フィルター直径(Φmm)47mm接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)42インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション最大差圧(kPa[psi])517[75]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510アズワン品番2-3085-03
  • シリンジフィルターホルダー Merck(メルクミリポア)

    シリンジフィルターホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
    用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFEフィルター直径(Φmm)25接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.9プレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
  • アミコンウルトラ0.5 Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ0.5

    Merck(メルクミリポア)
    66,980税込73,678
    1パック(96個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様フィルター材質:ウルトラセルYM再生セルロース・ハウジング材質・:ポリカーボネートフィルターカップ・アセタールサポートベース・ポリプロピレンチューブ
  • ウルトラフリーCL(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーCL(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    素早いろ過、および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
    用途水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去 タンパク質や核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE有効ろ過面積(cm2)0.8直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77ホールドアップ容量(μL)10以下遠心力(xg)5000最大初期サンプル容量(mL)2最高操作温度(℃)50
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済)

    Merck(メルクミリポア)
    43,980税込48,378
    1箱(50個)
    当日出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローターTGK品番719-23-32-12品番UFC3 OGV 0S穴径(μm)0.22材質(メンブラン)デュラポアろ過量目安(mL)0.5
  • 滅菌済フィルター(S-Pak) Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルター(S-Pak)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(150枚×4組)
    12日以内出荷
    個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
    材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47
  • ステリベクス(ベルなし) Merck(メルクミリポア)

    ステリベクス(ベルなし)

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1ケース(15個)
    翌々日出荷
    中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
    有効ろ過面積(cm2)10メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
  • ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式 Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式

    Merck(メルクミリポア)
    31,980税込35,178
    1ケース(25本)ほか
    翌々日出荷
    速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。
    用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。適合機種15mLチューブ用固定アングルローター材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PPタイプ精密ろ過滅菌非滅菌材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)有効ろ過面積(cm2)0.8直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77最大遠心力(xg)5000残液量(μL)10以下ローター15mL(固定アングルローター)
  • イモビロン - P メンブレン(PVDF) Merck(メルクミリポア)

    イモビロン - P メンブレン(PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(10シート)
    翌々日出荷
    イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
    材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
  • メンブレンフィルター  VCWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター VCWP04700 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    38,980税込42,878
    1箱(100個)
    12日以内出荷
    TGK品番719-41-27-10タイプVCWP 047 00入数(枚)100
  • メンブレンフィルター  SSWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター SSWP04700 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    TGK品番719-41-27-03タイプSSWP 047 00入数(枚)100
  • メンブレンフィルター  SMWP02500 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター SMWP02500 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-02タイプSMWP 025 00入数(枚)100
  • メンブレンフィルター  RAWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター RAWP04700 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    TGK品番719-41-27-04タイプRAWP 047 00入数(枚)100
  • メンブレンフィルター  AAWP09000 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター AAWP09000 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    68,980税込75,878
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    TGK品番719-41-31-05タイプAAWP 090 00入数(枚)100
  • メンブレンフィルター  AAWG02500 100枚 Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター AAWG02500 100枚

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    TGK品番719-41-21-36タイプAAWG 025 00入数(枚)100
  • プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP20)

    Merck(メルクミリポア)
    5,198税込5,718
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380流量(mL/min)1.3/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)60
  • プレフィルター(グラスファイバー AP15) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP15)

    Merck(メルクミリポア)
    9,898税込10,888
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。
    ポアサイズ(μm)1.0厚さ(μm)790
  • 計測チップ(Scepter 3.0用) Merck(メルクミリポア)

    計測チップ(Scepter 3.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1組(50個)
    翌々日出荷
    入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート

    Merck(メルクミリポア)
    43,980税込48,378
    1組(48個)
    翌々日出荷
    入数(個)48
  • DIAPHRAGM PUMP AQU8800 Merck(メルクミリポア)

    DIAPHRAGM PUMP AQU8800

    Merck(メルクミリポア)
    79,899税込87,889
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8361-84
  • DIAPHRAGM PUMP AQU8871 Merck(メルクミリポア)

    DIAPHRAGM PUMP AQU8871

    Merck(メルクミリポア)
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • O-RING 7.6 x 2.62 MM QTY:10 Merck(メルクミリポア)

    O-RING 7.6 x 2.62 MM QTY:10

    Merck(メルクミリポア)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アズワン品番62-8361-05
  • ゼラチン 微生物学用 104070 500G Merck(メルクミリポア)

    ゼラチン 微生物学用 104070 500G

    Merck(メルクミリポア)
    26,699税込29,369
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番61-0196-50
  • MILLIPAK 100 .22 NPTM 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)

    MILLIPAK 100 .22 NPTM 1/PK 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0195-03
  • EZ-Fitマニホールドバルブ用0-リングセット 3×1ST Merck(メルクミリポア)

    EZ-Fitマニホールドバルブ用0-リングセット 3×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    8,998税込9,898
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様ブランド名:EZ-Fit(R)主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ- Fit(TM) 吸引マニホールド O-リングキット材質EPDM品名EZ-Fit 吸引マニホールドアズワン品番61-0191-34アプリケーション一般微生物分析
  • フィルタピンセット(ステンレス製) Merck(メルクミリポア)

    フィルタピンセット(ステンレス製)

    Merck(メルクミリポア)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    ※粗ろ過用
    形状B直径(Φmm)25穴径(μm)2.0(公称)滅菌非滅菌材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバー有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • カートリッジDI-pak Merck(メルクミリポア)

    カートリッジDI-pak

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • 純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    83,980税込92,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • マイレクスHP PES Merck(メルクミリポア)

    マイレクスHP PES

    Merck(メルクミリポア)
    139,800税込153,780
    1組(1000個)
    翌々日出荷
    目詰まりしにくいフィルタユニットです。
    材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45