曜日別特売

High Output Pump 100V/50-60Hz

High Output Pump 100V/50-60Hz - Merck(メルクミリポア)

持ち運びが便利な携帯式の吸引加圧両用ポンプです。
優れたパワーを引き出すピストンドライブデザインです。
70cmの1/4インチ チューブならびにポンプ保護用のMillex-FA50フィルターが付属します。

質量(kg)
5.3
電圧(V)
100 50/60Hz
最大流量
34L/min
接続
1/4インチタケノコ型ホースロ
大きさ
22.9×25.4×20.3cm
最大吸引圧(kPa)
92.1
最大加圧(kPa)
550
内容量
1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79768136WP6210060
281,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする