2,373件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
1箱(100枚)
7,798 税込8,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10) 寸法(mm)196×168×222 質量(kg)1.9 電源AC100~240V 50/60Hz 防塵防水性能IP64 材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-2797-01
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
13日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
16日以内出荷

Merck(メルクミリポア)pHインジケータ
材質反応部/セルロース、持ち手部/PET(ポリエチレンテレフタレート)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8 フィルター直径(Φmm)47mm プレフィルター直径(Φmm)42 直径(Φmm)57 接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″) 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)54 インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション 最大差圧(kPa[psi])517[75] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)シリンジフィルターホルダー
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。 フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)3.9 TGK品番719-43-11-02 材質ステンレス 材質(シール)PTFE 接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)22 長さL×直径(mm×Φmm)32×32 圧力(kPa)690 最大入圧(kPa[psi])689 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

Merck(メルクミリポア)ペトリパッド
ペトリディッシュに吸収パッド装填済みです。液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。
アズワン品番2-7522-05 材質PS(ポリスチレン) 滅菌済み 滅菌方法EOG滅菌 仕様ペトリパッド 種別ペトリパッド
1ケース(150ユニット)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1箱(150枚×4組)
92,980 税込102,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ステリベクス(ベルなし)
中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
有効ろ過面積(cm2)10 メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
1ケース(15個)
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。 材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP 滅菌非滅菌 タイプ精密ろ過 ローター15mL(固定アングルローター) 有効ろ過面積(cm2)0.8 残液量(μL)10以下 材質(メンブラン)PVDF(デュラポア) 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77 適合機種15mLチューブ用固定アングルローター 最大遠心力(xg)5000
1ケース(25本)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
62,980 税込69,278
24日以内出荷

1ケース(8本)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ステリトップGP
有効ろ過面積(cm2)40 耐熱温度(℃)45 材質ハウジング: PS ホールドアップ容量(mL)3mL以下
1箱(12個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Merck(メルクミリポア)マイテックス LCWP04700 100枚
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60 TGK品番719-41-91-50 材質疎水性PTFE 品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)47 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0206-87
1箱(100枚)
72,980 税込80,278
翌々日出荷

1箱(100個)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

1箱(100個)
22,980 税込25,278
24日以内出荷

1箱(100個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。 TGK品番719-41-22-05 タイプAAWP 025 00 入数(枚)100
1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。
ポアサイズ(μm)1.0 厚さ(μm)790
1ケース(100枚)ほか
8,098 税込8,908
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)アイソポア
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上とういう、高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。 。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース。有効ろ過面積-7.6cm2
1ケース(24個)ほか
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌滅菌済 ファネル容量(mL)100 表面フィル::格子入 入数(個)24 材質(メンブレン)セルロース混合エステル
1組(24個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)MILLEX-LCR
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下 材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE 形状(入口)メスルアーロック、(出口) 直径(Φmm)33 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)100 アズワン品番4-1096-01 最高操作温度(℃)45 穴径(Φμm)0.45 耐圧(kPa)861(125psi)まで
1袋(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷


使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-92
1セット(12個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

仕様ブランド名:EZ-Fit(R)主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ- Fit(TM) 吸引マニホールド O-リングキット 材質EPDM 品名EZ-Fit 吸引マニホールド アズワン品番61-0191-34 アプリケーション一般微生物分析
1セット(3個)
8,798 税込9,678
当日出荷