商品豆知識
強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書一般校正
アズワン品番61-0304-24
危険物の類別非危険物
1個
¥71,199
税込¥78,319
翌日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
材質陽極処理アルミニウム
質量(kg)1.4
電源(V)1.2ニッケル水素電池(ACアダプター付属)
規格ISO14698-1適合
機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示
吸引流量100L/min±4%
適合径(Φmm)シャーレ:90
サイズ(mm)Φ110×180
サービス分類レンタル
アズワン品番61-0304-18
危険物の類別非危険物
1個
¥76,599
税込¥84,259
15日以内出荷
水質検査器RQフレックスのオプション商品です。
適合RQフレックス10・プラス10共通
関連キーワード