14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】テンパックスフロート SCHOTT(ショット) カスタマイズ可
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具 材質ホウケイ酸ガラス 厚さ(mm)3.3、5 最大幅(mm)1000 比重2.5 最高使用温度(℃)短期:500、長期:450 軟化点(℃)820(107.6 dPas) 熱伝導率(W/mk)1.2(90℃) 最大長(mm)2200 誤差±1 カットサイズ(mm)最小30 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,463 税込6,009
3日以内出荷

SCHOTT(ショット)コールドライト
コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
質量(kg)約1.5 消費電力(W)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186 色温度(K)5000 照度(Lx)参考:170000@50mm アズワン品番2-630-55 入力電圧AC96-240V 50/60Hz
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

連続可変できるメカニカル絞りにより、色温度を一定に保ちます(KL1500LCD・KL2500 LCDのみ)。 ライトガイドにカラーフィルターや他のアクセサリーを選択して付加ができます。 5種類のフィルターが搭載できる回転板を装備しており、フィルターを簡単に選択可能です(KL2500 LCD)。
1個
26,980 税込29,678
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷


1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

022-6100 試薬スプレー SCHOTT(ショット) 動画あり
SCHOTT(ショット)試薬スプレー
試薬をラバーポンプを使用して、または圧縮空気などを使って噴霧できます。 全商品をエアゾールによって単品毎にチェックしています。
アズワン品番2-4764-01 容量(mL)100
1個
42,980 税込47,278
当日出荷