17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。 イエロー トラスコ品番360-0670 材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂 質量(g)72.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24 適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm)45 適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。 トラスコ品番395-8973 質量(g)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。 衛生面にも配慮したカッターナイフです。 食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。
シルバー 仕様NSF取得-洗浄性 トラスコ品番818-7133 質量(g)52 刃長(mm)72 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)134.5×21×13.5 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)0.6 適合替刃MSFB-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型 トラスコ品番397-9105 質量(g)133.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

広げればA3、折りたためばほぼA4になり、使いやすく持ち運びにもちょうどいいサイズのカッターマットです。 裏面は滑り止め付です。
用途カッティング作業時の下地保護に 材質再生オレフィン樹脂 厚さ(mm)6、【A3サイズ(二つ折り可)・折りたたみ時A4サイズ】3 サイズA3 奥行(mm)310 間口(mm)450
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オルファキッター
刃の露出を抑え、ケガを防ぐ安全設計。こどもの手でも握りやすい、丸みがある形状です。
付属品専用刃折器 材質【金属部】ステンレス鋼 全長(mm)111 白×黄 材質(本体)ABS樹脂 タイプ左右両用 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 材質(スライダー)ABS/エラストマー樹脂
1個
849 税込934
当日出荷

208B DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番381-1034 質量(g)31 適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

207B DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番375-0850 全長(mm)155 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-2110 全長(mm)160 質量(kg)2 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K 2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-2111 全長(mm)160 質量(kg)2 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K 2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット 刃厚(mm)0.55 全長(mm)137.5 適合替刃XB13 全厚(mm)15.1 全幅(mm)27 質量(g)26 材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 トラスコ品番353-0698 規格S型 適合替刃・カッターP-450替刃XB13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

214B ポキステーション オルファ 動画あり
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。 刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。 卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。 刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。 付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃 トラスコ品番430-8654 質量(g)120 本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷