走行充電器
本充電器はDC-1220SPbの後継モデルです。
バージョンアップした本品は、電源を遠隔で操作できるようになりました。
車両に搭載のエンジンスタート用メインバッテリーおよびPVパネルから、DC12V系サブバッテリーに充電。
広範囲の入力電圧から降圧/昇圧して充電、また12V系メインバッテリーの場合は入力にPVパネルを併用することで、車両のオルタネーターの負担を軽減し、燃費を改善。(24V系メインバッテリーの場合、PVパネルは使用できません)
DC12V~DC24V車からDC12Vサブバッテリーへ充電
昇圧機能があるため電圧の低いバッテリーからでも、充電電圧の高いDC12V系バッテリーへ充電可能
鉛、AGMおよびリチウムイオンバッテリー対応
PVパネルので充電制御はMPPT方式により高効率を実現(MPPT方式によるPVパネルからの充電機能と走行充電の兼用は12V車に限ります)
サブバッテリー低電圧時、ソフトスタート機能
車両のエンジンキーと連動してメインバッテリーより充電
入力低電圧出力遮断、自動復帰機能
4つのLEDにより動作状況、充電状態、出力電圧レベル、入力状態が確認可能
VCCI クラスB相当の低ノイズ
水平置き以外にも同梱のブラケットにて垂直置きも可能
有償にて充電電圧(15Vまで)、遮断/復帰電圧(11.0V~15.0V)の変更が可能
オプションの温度センサー使用で、サブバッテリーの温度を検知して出力遮断する機能
- 電圧
- 出力復帰(設定有効時)メインバッテリー:13.4V / 12.8V(12V系)、26.8V / 25.6V(24V系)、出力遮断(設定有効時)メインバッテリー: 12.8V / 12.2V(12V系)、25.6V / 24.4V(24V系)
- 容量
- 最大太陽電池:300W
- 質量(g)
- (約)850
- 種類
- 昇降圧走行充電器
- 電流(A)
- カット:約2、定格充電:20
- 電圧(V)
- 最大太陽電池開放:DC 30
- スイッチ
- 鉛: Bulk 14.4V / Float 13.3V、スイッチ1:AGM: Bulk 14.7V / Float 13.6V、スイッチ2:LiFePO4(※BMS付きリチウムイオン電池のみ対応): Bulk 14.4V / STOP、スイッチ3:Custom
- 出力電圧
- スイッチによる
- 出力電流(A)
- (連続/最大)20A / 25A(※入力電圧が13.4V以上の時)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 1300×465×2140
- 制御
- PV充電:MPPT方式
- 冷却方式
- 強制冷却FAN
- 動作温度(℃)
- -10 - +40
- 充電方式
- Bulk / Absorption / Float
- 効率
- 87%(入力電圧 DC13.5V)
- 入力電圧範囲(V)
- メインバッテリー:DC 9.0 - 16.0(12系)、DC 18.0 - 32.0(24系)
- 待機電流
- 入力:30mA未満、出力:140mA(スイッチOFF時20mA)
- 内容量
- 1式
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ


























