カテゴリ

  • カー用品(17)
絞り込み
ブランド
  • 未来舎
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(206)
  • ホンダ(103)
  • メイキコウ(62)
  • 日本ジョイント(27)
  • CKD(25)
  • ワンド(マイセット)(25)
  • コフロック(17)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • NSK(日本精工)(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • ミツビシ(9)
  • 藤井高圧(9)
  • 日伸理化(8)
  • ニルフィスク(8)
  • ハイテクウッドプラス(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw50」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 未来舎1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A未来舎
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません
仕様●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:68.0V●入力高電圧復帰:60.0V●入力低電圧警報:46.0V / 48.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:42.0V / 46.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:50.0V / 50.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.92型式VF1507A-48VDC質量(kg)3.7以下電圧(V)システム:DC 48系直流電圧(V)DC 42.0 - 68.0出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)待機電流0.7A出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V 未来舎3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V未来舎
319,800税込351,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力端子を垂直に引き出せるオプションありDC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V未来舎
149,800税込164,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 未来舎3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A未来舎
289,800税込318,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力端子を垂直に引き出せるオプションありDC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A未来舎
89,980税込98,978
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護DC入力ケーブルを通常の水平以外に垂直にも取り付けられ、多様な設置環境へ柔軟に対応できます。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます別売のオプション取り付け金具を使用すると従来品のFI-S603Aと取り付け寸法が同じになります FI-S603Aからの置き換えに最適です。
質量(kg)2.4以下出力電圧(V)AC:100、AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×68×250(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)600動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A未来舎
139,800税込153,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 未来舎700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A未来舎
97,980税込107,778
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 未来舎2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A未来舎
219,800税込241,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V 未来舎2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V未来舎
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V 未来舎1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V未来舎
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V 未来舎700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V未来舎
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 未来舎1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A未来舎
179,800税込197,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます特注品「1507A-20VDC」の取扱説明書はこちら VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません
質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
173,109税込190,420
1式
6日以内出荷
2000W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
質量(kg)約5.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×443.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
237,223税込260,945
1式
6日以内出荷
3000W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。AC出力は端子台となっています多表示リモコン、単機能リモコンをご用意
質量(kg)約8.2以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255.0×158.0×442.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
148,500税込163,350
1式
6日以内出荷
1500W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
質量(kg)約4.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×421.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
87,686税込96,455
1式
6日以内出荷
700W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
質量(kg)約2.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200.0×83.0×330.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター未来舎
110,031税込121,034
1式
6日以内出荷
1000W DC-AC正弦波インバーター従来モデルより軽量化を実現RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
質量(kg)約3.3以下保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
関連キーワード
sw5-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sw5-1