カテゴリ

  • カー用品(12)
絞り込み
ブランド
  • 未来舎
  • モノタロウ(2)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • 日動工業(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • ホンダ(5)
  • KITACO(5)
  • アメジスト(大衛)(5)
  • ウシオライティング(4)
  • エレコム(4)
  • 七星科学研究所(4)
  • 三桂製作所(4)
  • 大阪魂(4)
  • アメジスト大衛(3)
  • JTT(3)
  • Frameworks(フレームワークス)(3)
  • オーム電機(2)
  • コンドーテック(2)
  • マクセル(2)
  • 未来工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wke」の検索結果

特価
本日7月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V 未来舎2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V未来舎
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V 未来舎1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V未来舎
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A未来舎
89,980税込98,978
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護DC入力ケーブルを通常の水平以外に垂直にも取り付けられ、多様な設置環境へ柔軟に対応できます。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます別売のオプション取り付け金具を使用すると従来品のFI-S603Aと取り付け寸法が同じになります FI-S603Aからの置き換えに最適です。
質量(kg)2.4以下出力電圧(V)AC:100、AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×68×250(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)600動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 未来舎3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A未来舎
289,800税込318,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力端子を垂直に引き出せるオプションありDC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 未来舎1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A未来舎
179,800税込197,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます特注品「1507A-20VDC」の取扱説明書はこちら VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません
質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V未来舎
149,800税込164,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 未来舎700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A未来舎
97,980税込107,778
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V 未来舎3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V未来舎
319,800税込351,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力端子を垂直に引き出せるオプションありDC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 未来舎2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A未来舎
219,800税込241,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A未来舎
139,800税込153,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 未来舎1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A未来舎
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません
仕様●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:68.0V●入力高電圧復帰:60.0V●入力低電圧警報:46.0V / 48.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:42.0V / 46.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:50.0V / 50.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.92型式VF1507A-48VDC質量(kg)3.7以下電圧(V)システム:DC 48系直流電圧(V)DC 42.0 - 68.0出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)待機電流0.7A出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V 未来舎700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V未来舎
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応安心の3年保証定格出力の120%動作可能なターボモード装備DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
関連キーワード
自動車用電気用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら