「硬度計」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
寸法(mm)Φ50×230
目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40
目盛範囲(強度指数)0~40mm
本体寸法(mm)230×50×50
本体質量(g)650
強度(kg)(バネ)8/40mm
測定物質土壌及びすべての軟質物
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。
寸法(mm)175×40×35
質量(g)220
デジタル硬度計 KHT-40N用の記録紙となります。
仕様●幅:57mm●直径:37mm
アズワン品番65-9234-74
1箱(5巻)
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
寸法(mm)(コーン)Φ9×20
目盛範囲(硬度指数)0~40mm
本体寸法(mm)115×25×25
本体質量(g)165
1目盛0.5mm
強度(kg)バネ/4(対20mm)
1台
¥68,900
税込¥75,790
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40
目盛範囲(強度指数)0~40mm
本体寸法(mm)230×50×50
本体質量(g)650
強度(kg)(バネ)8/40mm
測定物質軟弱な土壌及び物質
1台
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
試料台に試料をのせ、ハンドルを回して加圧アタッチメントを徐々におろすと、ダイヤルの指針は試料の抵抗を示しつつ連動して回ります。この時ダイヤルの指針は補助指針(赤色)を押しつつ回転します。一定の力が加わって試料が圧砕すると、試料台の加圧アタッチメントとの間に若干の隙間を生じ、上の方へはね返り補助指針を残して器内のスプリングとダイヤルの指針も0点の方へはね返ります。この補助指針の示す目盛がそのときの最大加圧重で、試料の破壊硬度(N(ニュートン)で表される)を示します。
質量(kg)約2.9
直径(Φmm)加圧面:5/試料台:25
最高高さ(mm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×290
土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
材質ステンレス鋼 スチール
落下距離(m)0.5(0.25も可)
適合コーン20mmΦ先端角60°
読取精度1mm
関連キーワード