UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形
仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格絶縁電圧(V)AC125/250
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
定格使用電圧120/240V AC、30V DC
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作頻度120回/min以下
接点材質銀 リベット
短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25
接触形式2回路双断
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
定格使用電圧(V)AC120/240、DC30
使用湿度範囲(%RH)98以下
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。
水素ガスは雰囲気でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。
UL/CSA/GB規格認定品。
用途立体駐車場、スキーリフト、高所作業車
タイプ屋外用耐環境形
接触形式2回路双断
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ)
耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min
定格使用電圧DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / AC300V以上
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)
許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s
許容操作頻度60回/min以下
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命1000万回以上
抵触抵抗(初期値)銀:50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)金めっき:100以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
動作までの動きPT標準形 20°(最大)
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを
内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
定格使用電圧120/240V AC、30V DC
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)
許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s
許容操作頻度120回/min以下
接触形式2回路双断
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命1000万回以上
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V
接触形式2回路双断
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.21MB)
使用湿度範囲(%RH)98以下
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを
内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形
使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
定格使用電圧120/240V AC、30V DC
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
シリーズ配管用温度センサ形TY783
定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok
耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下
パネルサイズ(mm)Φ79
使用周囲温度(℃)-50~+200℃
電流(mA)1
指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)
材質(端子ボックス)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.82MB)
接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
規格JIS C 1602
規格JIS C 1604
一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類ローラプランジャ
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性耐食
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状ローラレバー
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式2回路双断(DPDT×1)
接点銀
使用湿度範囲(%RH)95以下
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
耐食性標準
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類プランジャ
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状ローラレバー
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式2回路双断(DPDT×1)
接点銀
使用湿度範囲(%RH)95以下
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
耐食性標準
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える
使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状ローラレバー
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接触形式2回路双断(DPDT×1)
使用湿度範囲(%RH)95以下
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類ローラプランジャ
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥36,980
税込¥40,678
41日以内出荷
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状ローラレバー
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接触形式2回路双断(DPDT×1)
使用湿度範囲(%RH)95以下
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類プランジャ
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類標準ローラレバー
接点銀
端子形状M4角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状ローラレバー
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断(DPDT×1)
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-
ポート数-
構造-
すきま標準-
設定範囲-
ケーブル-
コネクタ-
耐久性-
伝送路-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
関連キーワード