カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- SMC(329)
- コガネイ(32)
- TOZEN(トーゼン)(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 三菱電機(3)
- Sensata / Cynergy3(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フジ矢(2)
- ミヤナガ(2)
- LITTELFUSE(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- MSTコーポレーション(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「50a-175」の検索結果
特価

電動二方弁高差圧対応シリーズ
azbil(旧:山武)¥389,800~税込¥428,780~1個21日以内出荷高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
電動二方弁高差圧対応シリーズ
azbil(旧:山武)¥319,800~税込¥351,780~1個21日以内出荷高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516*
azbil(旧:山武)¥579,800~税込¥637,780~1個21日以内出荷小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 スプリングリターン機構内蔵(停電時全閉) 。 フェイルセーフ用途に対応 。 インターロック専用強制全閉入力を搭載 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能用途形式:SAnet対応スプリングリターン形電動二方弁 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:動作時15VA以下、停止時10VA以下 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 強制全閉入力:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC30V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水・高温水・蒸気・ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃
インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516*
azbil(旧:山武)¥259,800~税込¥285,780~1個21日以内出荷小型・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体型。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴の取得が可能。 補助DI/DO搭載で省配線化を実現。 設備の省エネ・予防保全・メンテナンス支援に有効用途形式:SAnet対応フランジ形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 通信方式:SAnet。 伝送速度:1200bps。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54。 手動開閉操作可能。 開度表示:0~100%。 設計推奨使用期間:10年。 工場出荷時位置:全開