カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • ATEN(22)
  • audio-technica(437)
  • Audire(17)
  • JTC(40)
  • KTC(18)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • RS PRO(25)
  • SPARKFUN(35)
  • StarTech.com(15)
  • SUPRA(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • オーム電機(44)
  • サンヨーナイロン(62)
  • サンワサプライ(15)
  • ホンダ(186)
  • ミツビシ(57)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 三菱ふそう(20)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aud」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)(4件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す
    検出対象紫外線
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも検出可能(検出時間制御方式) ● 他バーナ火炎の干渉を受けにくい(感度・オリフィス調整により独立監視が可能) ● 従来UVセンサでは難しかった 連続運転用途にも対応
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備での個別火炎監視質量(g)約630保護構造IP66(電線管取付口は除く)検出対象紫外線
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用シャッターユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用シャッターユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    AUD50A は、板ばねを使用したシャッターユニットで AUD300 に内蔵されて使用されます。
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。
    適合AUD300C用タイプメンテナンスキット
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    AUD10C はUVセンサ(光電管)をプラスチックモールドしたUVセンサで AUD300C に内蔵さ れて使用されます。
  • AUD300用フランジユニット azbil(旧:山武)

    AUD300用フランジユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    21日以内出荷
    アドバンスドUVセンサ:AUD300用フランジユニット
  • AUD300用 Oリング azbil(旧:山武)

    AUD300用 Oリング

    azbil(旧:山武)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    22日以内出荷
    アドバンスドUVセンサ:AUD300用 Oリング
  • AUD300C用ナットパッキン azbil(旧:山武)

    AUD300C用ナットパッキン

    azbil(旧:山武)
    ¥629税込¥692
    1個
    21日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD300C用ナットパッキン
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    21日以内出荷から101日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式) ● 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい ● 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備における個別火炎監視
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    21日以内出荷
    AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。
    適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプAUDメンテナンスキット(形AUD300用)使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • AUD500用Oリング azbil(旧:山武)

    AUD500用Oリング

    azbil(旧:山武)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    31日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500用Oリング
  • AUD100シリーズ用レンズユニット azbil(旧:山武)

    AUD100シリーズ用レンズユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    31日以内出荷
    AUD100シリーズ用レンズユニット
  • AUD100シリーズ用アダプター azbil(旧:山武)

    AUD100シリーズ用アダプター

    azbil(旧:山武)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    32日以内出荷
    AUD100シリーズ用アダプター
  • AUD500用変換アダプタ azbil(旧:山武)

    AUD500用変換アダプタ

    azbil(旧:山武)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500用変換アダプタ
  • AUD900用保守部品 azbil(旧:山武)

    AUD900用保守部品

    azbil(旧:山武)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    41日以内出荷
    耐圧防爆形感度調節付アドバンスドUVセンサ:AUD900用保守部品
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥639,800~税込¥703,780~
    1個
    41日以内出荷
    紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器。 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式)。 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい。 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応
    用途工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視。 連続運転バーナの主火炎検出。 **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備。 多本バーナ設備における個別火炎監視
  • C7076/AUD700/AUD900用 チューブユニット azbil(旧:山武)

    C7076/AUD700/AUD900用 チューブユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    AUD20C は UV センサ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュー ブ ユ ニットで す 。
    適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプチューブユニット使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • AUD500用交換アダプタパッキン azbil(旧:山武)

    AUD500用交換アダプタパッキン

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    61日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500交換アダプタパッキン
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    ● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約3000タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(NEMA4相当)消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出する感度調節付アドバンストUV方式 ● **連続自己点検方式(シャッター機構付)**により疑似火炎信号を常時監視 ● 耐圧防爆構造で防爆エリアへの設置が可能 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも安定検出でき、他バーナ火炎の干渉を受けにくい
    用途● 防爆エリアに設置される工業炉・加熱炉・ボイラの火炎監視 ● 連続運転バーナでセルフチェックが必須な燃焼設備 ● 低カロリー燃料ガスを使用する防爆仕様の燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備における防爆対応の個別火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約8900タイプ耐圧防爆形感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD900使用温度範囲(℃)-20~60保護構造IP67消費電力(W)7以下(シャッタを含む)耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整火炎監視時間Duty 0~98%(形C7076Dと同じ)感度調節器はロックねじ付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証耐圧防爆構造d2G4(社)産業安全技術協会検定合格証番号第T69909号組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    61日以内出荷
    AUD700用のメンテナンスキット
    仕様検査成績書付適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプメンテナンスキット使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • フレームモニタ azbil(旧:山武)

    フレームモニタ

    azbil(旧:山武)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ● UV火炎検出器(AUDシリーズ)用のフレームモニタで、火炎信号を電圧として監視可能 ● フレーム電圧の出力・警報機能を備え、燃焼状態の見える化が可能 ● UV警報ランプ出力・リセット機能を装備し、異常時対応が容易 ● 既設機(R4332B等)からの更新・置換えに対応しやすい構成
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視補助 ● AUD300/AUD500/AUD700/AUD900 などUVセンサと組み合わせた火炎状態監視 ● 保守・点検時のフレーム電圧確認や燃焼調整作業 ● 既設フレームモニタからの更新案件における置換え用途
  • RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズ azbil(旧:山武)

    RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    21日以内出荷から27日以内出荷
    ● **バッチ運転用バーナコントローラ(プロテクトリレー)**で、RA890 系からのリプレースに対応 ● 消炎応答時間(フレームレスポンス)3秒系に対応したラインアップ ● UL/FM 認証対応形番を用意し、海外案件にも適用可能 ● AUD100/110/120 などアズビル製UVセンサとの組み合わせを前提とした設計
    用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉などのバッチ運転燃焼設備 ● Honeywell RA890 使用設備の更新・置換え案件 ● **海外向け装置(UL/FM 要求)**の燃焼安全制御 ● 単独バーナ構成の比較的シンプルな燃焼設備