簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)
シリーズSDC形C1M
制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御
構造IP66(前面部)
パネルサイズ(mm)48×48
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
指示方式デジタル4桁LCD表示
使用周囲温度(℃)-10~55
消費電力(VA)8以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB) (0.59MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など
サンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
質量(g)約250(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C25
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)48×96
制御出力リレー
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
指示精度±0.3%FS±1digit
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)300
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
質量(g)約300(取付器具含む)
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
消費電力最大12VA
出力点数2~3点(機種による)
入力ユニバーザル
入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)
通信方式RS-485
指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期0.1s
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE
取付パネル取付形
質量(g)約250
規格EN61010-1、 EN61326-1
入力種類ユニバーサル
シリーズR35
制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。
耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min
パネルサイズ(mm)48×96
電源電圧(V)AC電源(AC100-240)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)最大12
指示精度±0.1%FS±1digit
絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)
デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド
サンプリング周期(ms)100
前面の保護構造はIP66を有しています。
PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。
簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。
内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V
質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)
制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
構造IP66(前面部)
消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)
接続専用ケーブル 最大2m
入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)
通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台
使用周囲温度(℃)0~50
通信速度最大38400bps
関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)
出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)
イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類
認定取得CEマーキング適合製品
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-
ポート数-
構造-
すきま標準-
設定範囲-
ケーブル-
コネクタ-
耐久性-
伝送路-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
保護構造IP54(JIS C 0920)
出力点数1
接続Rcねじ
通信方式通信なし
使用圧力範囲(kPa)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(13MB)
イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
取付け方法パネル埋込取付
定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
入力標準マルチ入力(100ms仕様)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応
材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE
取付パネル取付形
質量(g)約250
規格EN61010-1、 EN61326-1
入力種類ユニバーサル
シリーズR35
制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。
耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min
パネルサイズ(mm)48×96
電源電圧(V)AC電源(AC100-240)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)最大12
指示精度±0.1%FS±1digit
絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)
デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド
サンプリング周期(ms)100
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約300(取付器具含む)
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
消費電力最大12VA
出力点数2~3点(機種による)
入力ユニバーザル
入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)
通信方式RS-485
指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期0.1s
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付DINレール取り付け
質量(g)200以下
規格-
ポート数-
消費電力(W)4以下
制御方式-
耐電圧-
出力点数4
パネルサイズ(mm)30×100
通信方式ノンリング通信
使用周囲温度(℃)-
ケーブル-
付加機能トレーサビリティ証明書対応
接続端子ねじ端子台
コネクタ-
絶縁抵抗-
許容電流-
関連資料寸法、仕様情報(1.63MB)
伝送路-
デジタル入力-
使用湿度範囲(%RH)-
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応
質量(g)約250(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C25
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)48×96
制御出力リレー
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
指示精度±0.3%FS±1digit
関連資料(7.48MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)300
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
指示精度±0.1%FS±1デジット
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
消費電力12VA以下
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
指示精度±0.1%FS±1デジット
関連資料(7.73MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
消費電力12VA以下
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
指示精度±0.1%FS±1デジット
関連資料(7.73MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
指示精度±0.1%FS±1デジット
関連資料(7.73MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応
質量(g)約300(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C36
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)96×96
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)最大12
指示精度±0.1%FS±1digit
関連資料(7.73MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
サンプリング周期(ms)100
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応
質量(g)約250(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C35
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)48×96
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
指示精度±0.1%FS±1digit
関連資料(7.73MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
サンプリング周期(ms)100
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応
質量(g)約300(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C36
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)96×96
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
指示精度±0.1%FS±1digit
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
サンプリング周期(ms)100
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg)-
サイズ-
質量(g)300
種類デジタル指示調節計
取付方式-
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など
保護構造-
制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
消費電力-
端子ねじ-
ケース色-
材質(ケース)-
定格電源電圧-
電源電圧(V)-
通信方式RS-485
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
絶縁抵抗(MΩ)-
消費電力(VA)12以下
指示精度±0.3%FS±1デジット
取付け方法-
動作周囲温度(℃)-
言語表示-
ねじ締付トルク(N・m)-
通信速度最大38400bps
関連資料(7.48MB)
メモリバックアップ-
接続台数最大31台
画面仕様-
モデル-
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応
質量(g)約300(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C26
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)96×96
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
指示精度±0.3%FS±1digit
関連資料(7.48MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)300
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応
質量(g)約250(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C25
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)48×96
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
指示精度±0.3%FS±1digit
関連資料(7.48MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)300
質量(g)250
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
指示精度±0.1%FS±1デジット
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
関連資料(7.73MB)
新アルゴリズム搭載と、±0.3%FSの高精度、サンプリング周期300msを実現、外乱に強い、安定した制御を実現。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。
簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
定格電源電圧AC電源モデル:AC100~240
質量(g)300
スイッチ[入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など
アナログ出力[出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択
入力[入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.3s
制御出力[制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 4組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能)
通信方式RS-485 最大31台
消費電力(VA)AC電源モデル:12
通信速度最大38400bps
関連資料(7.48MB)
指示[指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.3%FS±1デジット
イベント種類[出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など
ヒータ断線警報[入力点数] 2点(オプション)
認定取得CEマーキング適合製品
1個
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ