カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SMC(270)
  • 堀内機械(169)
  • ニッセイ(34)
  • FUNAHASHI(20)
  • FSC(18)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
  • ボンマックス(9)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(7)
  • CKD(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ケナメタル(5)
  • ワルター(5)
  • スーパーツール(4)
  • 山本電機製作所(4)
  • 富士インパルス(4)
  • ミナトコンセプト(4)
  • イスカル(3)
  • ELPA(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs200」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装ネットワークモジュール:NX azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX

    azbil(旧:山武)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応
    用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
  • 簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E azbil(旧:山武)

    簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E

    azbil(旧:山武)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造 Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。 ● 小形・軽量で配管直付け可能 外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。 ● 高精度な半導体圧力センサ方式 半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。 ● 幅広い測定レンジと4?20mA出力 微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。
    用途● 防爆エリアでの圧力計測 可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。 ● ガス圧力の監視・制御 可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。 ● 液体タンクのレベル検出(圧力方式) 液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。 ● 屋外設置を含む一般産業用途 IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    73,980税込81,378
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~

    azbil(旧:山武)
    73,980税込81,378
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50P~

    azbil(旧:山武)
    78,980税込86,878
    1個
    16日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    91,980税込101,178
    1個
    21日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器。熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF]。小形・軽量の省スペースタイプ。従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF]。・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 。・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による)。・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V 。・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 。・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力。・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用。・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • 微差圧ゲージ:PYYシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧ゲージ:PYYシリーズ

    azbil(旧:山武)
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
    空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。 。 感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。 。 ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。 。 外部からゼロ点調整が可能です。 。 壁掛形・埋込形を選択できます。 。 設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。 。 壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。
    用途測定対象:空気または腐食性のない気体 。 感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム) 。 計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa 。 精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる) 。 使用温度範囲:-20~60℃ 。 使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと) 。 ケース耐圧:200kPa以下 。 圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手 。 取付姿勢:垂直または水平取付 。 ケース材質:プラスチック 。 外形サイズ:Φ85指示計 。 質量:約480g
  • 微差圧ゲージ:PYYシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧ゲージ:PYYシリーズ

    azbil(旧:山武)
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
    空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。 。 感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。 。 ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。 。 外部からゼロ点調整が可能です。 。 壁掛形・埋込形を選択できます。 。 設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。 。 壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。
    用途測定対象:空気または腐食性のない気体 。 感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム) 。 計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa 。 精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる) 。 使用温度範囲:-20~60℃ 。 使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと) 。 ケース耐圧:200kPa以下 。 圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手 。 取付姿勢:垂直または水平取付 。 ケース材質:プラスチック 。 外形サイズ:Φ85指示計 。 質量:約480g
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L