カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(58)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • 盛光(12)
  • エスコ(11)
  • ESTERA(9)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
  • マパール(5)
  • ミヤコ自動車(4)
  • ツカサ電工(4)
  • DIXCEL(ディクセル)(4)
  • D.A.D(GARSON)(3)
  • 象印マホービン(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • ミツビシ(3)
  • HKS(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha36」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    85,980税込94,578
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ● アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力 ● 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応
    用途● 多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択 ● 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計 ● 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    69,980税込76,978
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック リバーサ azbil(旧:山武)

    インテルパック リバーサ

    azbil(旧:山武)
    69,980税込76,978
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    ● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能 ● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能
    用途● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合 ● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時 ● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
  • インテルパック 開平演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 開平演算器

    azbil(旧:山武)
    89,980税込98,978
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    ● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化 ● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応
    用途● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など ● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減 ● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用 ● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
  • インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流変換器(非絶縁形)

    azbil(旧:山武)
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 平均値演算器 azbil(旧:山武)

    インテルパック 平均値演算器

    azbil(旧:山武)
    87,980税込96,778
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
検出・センサカテゴリ