曜日別特売

インテルパック 開平演算器

インテルパック 開平演算器 - azbil(旧:山武)インテルパック 開平演算器 - azbil(旧:山武)インテルパック 開平演算器 - azbil(旧:山武)インテルパック 開平演算器 - azbil(旧:山武)

● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化
● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応

用途
● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など
● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減
● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用
● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07755956IP50SQC36ADD0
104,000
88,980
97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
07598745IP50SQC36HA00
111,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
07598754IP50SQC36HD00
102,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51872444IP50SQA14AA00
78,200
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872460IP50SQC14AA00
101,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする