曜日別特売

インテルパック セレクタ

インテルパック セレクタ - azbil(旧:山武)

アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力
冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効
インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応

用途
多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択
冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計
運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択
空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165779IP50SHA36AAD0
¥94,700
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする