インテルパック セレクタ

インテルパック セレクタ - azbil(旧:山武)

● アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力
● 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
● 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応

用途
● 多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択
● 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計
● 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51872399IP50SHA36ABD0
¥86,000
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872408IP50SHC14HAD0
¥93,900
¥93,880
¥103,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872417IP50SHC15PDD0
¥86,000
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872426IP50SHC36AAY0
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51872435IP50SLA14AB00
¥84,500
¥83,980
¥92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする