カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
絞り込み
ブランド
- DS(大進)
- モノタロウ(1)
- ナカトミ(6)
- 東尾メック(6)
- SMC(5)
- ダイキン工業(4)
- エスコ(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- AGC(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- デンゲン(1)
- 廣瀬バルブ(1)
- アイシン精機(1)
- 美浜(1)
- アオホンケミカルジャパン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ブランドをもっと見る
「hfc32」の検索結果
特価

PROMOTE ワイルド スポットクーラー
DS(大進)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)35電圧単相100Vサイズ(cm)約39×43×80電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー
DS(大進)¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)40電圧単相100Vサイズ(cm)約41×43×86電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス
DS(大進)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き
DS(大進)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス
DS(大進)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0