PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
- 用途
- 作業場や工場などでの暑さ対策に。
- 仕様
- ドレンレス
- 寸法(mm)
- 405×430×825(ダクト含まず)
- 質量(kg)
- 47
- 電源(V)
- 単相100 (50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 2
- 使用環境温度(℃)
- 【冷房】18~55
- 冷媒
- HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675
- 冷媒封入量(g)
- 300
- 定格電流(A)(50/60Hz)
- 11.2/13.5
- 冷房能力(kW)
- 2.5/3.0
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ









![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
















