1,365件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レトロ調】小型ペンダント コイズミ照明

    【レトロ調】小型ペンダント

    コイズミ照明
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼幅(mm)Φ64質量(kg)0.4(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ照明

    【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可、片側給電方式材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト コイズミ照明

    【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ演色指数(Ra)83色(反射板)エコロジー商品省エネ
  • 洋風シーリングライト コイズミ照明

    洋風シーリングライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(セード)アクリル質量(kg)1.8(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 和風シーリングライト コイズミ照明

    和風シーリングライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
  • 【ダウンライト用】目隠しパネル コイズミ照明

    【ダウンライト用】目隠しパネル

    コイズミ照明
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)プラスチック(本体)白色高さ(mm)31出幅(mm)5取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)5~25
  • 【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット コイズミ照明

    【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(セード)ポリカーボネート(セード)乳白色ランプLED光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • 【本体のみ】ADスクエアベースライト コイズミ照明

    【本体のみ】ADスクエアベースライト

    コイズミ照明
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付にはボルトを使用材質(本体)鋼板色(本体)(本体)白色塗装
  • 【調光調色タイプ】パネルダウンライト コイズミ照明

    【調光調色タイプ】パネルダウンライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(枠)アルミダイカスト色温度(K)2700光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
  • cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売) コイズミ照明

    cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)

    コイズミ照明
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
    タイプ直付型・反射笠付灯数1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3取付高(mm)必要高:133LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1埋込高(mm)131
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1
  • エクステリアライト(DC24V) コイズミ照明

    エクステリアライト(DC24V)

    コイズミ照明
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
    仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5消費電力(W)9.4型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • リニアライトフレックス コイズミ照明

    リニアライトフレックス

    コイズミ照明
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
  • スタンド コイズミ照明

    スタンド

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 照明制御アプリ Treeシステム コイズミ照明

    照明制御アプリ Treeシステム

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック高さ(mm)120
  • バリードライト コイズミ照明

    バリードライト

    コイズミ照明
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    照射方向への眩しさを抑えます。
    材質アルミ(塗装)質量(kg)0.1適合器具AU49047L~AU49049L
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットファインホワイト塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)

    コイズミ照明
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
  • スライドコンセント用ジョイナー コイズミ照明

    スライドコンセント用ジョイナー

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
    幅(mm)127×220質量(kg)0.2高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
  • cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売) コイズミ照明

    cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)

    コイズミ照明
    2,298税込2,528
    1個ほか
    4日以内出荷
    LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
    タイプ直付形・逆富士形エコロジー商品省エネ
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
    仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    仕様グローブ押え式材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.5消費電力(W)4.9色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455電球の種類電球形LEDランプ調光の可否
  • LED小型ペンダント コイズミ照明

    LED小型ペンダント

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
    仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570消費電力(W)4.9コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80電球の種類電球形LEDランプ調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    489税込538
    1台
    6日以内出荷
    材質プラスチック出幅(mm)11
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
    仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.1高さ(mm)120適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまでアズワン品番64-9314-95出幅(mm)15
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼(ファインホワイト塗装)出幅(mm)5
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    仕様高気密SB(高気密SB形器具使用時)、防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)取付高(mm)70出幅(mm)4
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4タイプフランジ明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
    適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3タイププラグ消費電力(W)9.2色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさDR100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
  • エクステリア ガーデンライト コイズミ照明

    エクステリア ガーデンライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    径(Φmm)148消費電力(W)4.9色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ